Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

FASCO 70213484X OEM speciális fúvó teljesen zárt, árnyékolt rúd, 115 V | AG3NBH 33NT28

FASCO 70213484X OEM speciális fúvó teljesen zárt, árnyékolt rúd, 115 V

Cikkszám: AG3NBH Modell: 70213484XKereszthivatkozás: 33NT28
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

104.837Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételOEM speciális fúvó
Airflow @ 0.000 In Sp76 CFM
Airflow @ 0.100 In Sp70 CFM
Airflow @ 0.400 In Sp49 CFM
Airflow @ 0.500 In Sp24 CFM
AssemblyÖsszeállított
Csapágy típusUjj
Légfúvó csődobozNem
Légfúvó kimenet alakjaNégyszögletes
Légfúvó kerék átmérője3"
Légfúvó kerék szélessége1 13 / 16 "
Cfm @ 0.150 hüvelyk. Sp65 CFM
Cfm @ 0.200 hüvelyk. Sp63 CFM
Cfm @ 0.300 hüvelyk. Sp57 CFM
Cfm @ 0.400 hüvelyk. Sp49 CFM
Cfm @ 0.500 hüvelyk. Sp24 CFM
VezetékdobozNem
Kisülési helyzetMinden termék
meghajtó típusaKözvetlen meghajtó
Karima típusakarimás
Levegő típushozTiszta levegő
Teljes terhelésű erősítők0.62 / 0.6A
Ház színeSzürke
Ház befejezésefesték
Ház anyagaAcél
Ház anyaga KivitelFestett
Hz50 / 60 Hz
Meghajtó csomagot tartalmazIgen
Motort tartalmazIgen
Bemeneti átmérő2 5 / 8 "
Ólomhossz7"
Max. A környezet hőmérséklete.104 ° F
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
Motorház kialakításaTeljesen zárt
Motor lóerő1/100 LE
MotorszigetelésB osztály
motor típusaÁrnyékolt pole
A Mount TypeMinden helyzet
Szerelési tájolásTöbbpozíciós
Szerelési helyzetMinden helyzet
Nem használható együttNem fatüzelésű tüzelőberendezésekbe épített fúvóként való használatra szánták
Kiürítési pozíciók száma4
Bemenetek száma1
Sebességszám1
Outlet Dia.Nem alkalmazható
Kimeneti magasság2 1 / 16 "
Kimeneti formaNégyszögletes
Kimeneti szélesség2 5 / 8 "
Teljes mélység5 1 / 2 "
Teljes magasság5 11 / 16 "
Teljes szélesség5 7 / 16 "
Fázis1
Termikus túlterhelés elleni védelemAuto, Igen
Kerék átm.3"
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége1 3 / 4 "
KarimávalIgen
Jelenlegi0.62 / 0.6A
Hajtáscsomag motorral együtt?Igen
Frekvencia 50 / 60 Hz
Bemeneti átmérő2 5 / 8 "
Maximális környezeti hőmérséklet104 ° F
Maximális ventilátor sebesség2880 RPM
Maximális beszívott levegő hőmérséklet104 ° F
MotorházTeljesen zárt
Motorszigetelési osztályB osztály
motorfordulatszám2880 RPM
Adattábla feszültség115V AC
OEM csereNem
Kimeneti típuskarimás
ForgásCW
SztenderdekCSA TANÚSÍTVÁNYOS, UL MINŐSÍTÉSŰ
Kerékátmérő3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)14.45
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.82
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Fasco 70213484X OEM speciális ventilátort vízmelegítő ventilátorokhoz, térfűtéses konvekciós ventilátorokhoz, zsírsütőkhöz, pellet tűzhely-induktorokhoz, pizzakemencékhez, medencefűtőkhöz és pelletkályha induktorokhoz tervezték.
    • Árnyékolt pólusú egyfázisú motorral rendelkezik, teljesen zárt motorházzal és automatikus hővédelemmel.
    • Ez az UL listán szereplő és CSA tanúsítvánnyal rendelkező OEM speciális fúvó karimával rendelkezik, és maximális fordulatszáma 2880 ford./perc.
    • Ezt a fúvót bármilyen helyzetben felszerelheti.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO 70213484X OEM speciális fúvó teljesen zárt, árnyékolt rúd, 115 V
104.837€ /Mértékegység