Szíjhajtás Fwd görbefúvók W / meghajtó kg

Szűrő

DAYTON -

Dupla beömlésű teljes és 3/4-szélességű előre görbe övhajtású fúvók

A Dayton előre ívelt szíjhajtású ventilátorokat iskolák, irodák, ipari üzemek, laboratóriumok, éttermek és egyéb létesítmények szellőztetésére és elszívására tervezték. Ezek az egységek golyós/hüvelyes csapágyakkal rendelkeznek, amelyek tömítésekkel vannak felszerelve, hogy megtartsák a kenést, és távol tartsák a port és a nedvességet. Továbbá dinamikusan kiegyensúlyozott ívelt kerekekkel vannak beépítve, amelyek minimális sebességgel forogva nagy sebességre tudják felgyorsítani a levegőt, így csendes működést biztosítanak. Ezek az egységek horganyzott acélból készültek a rozsda-/korrózióállóság érdekében, és nyitott szerkezettel rendelkeznek a könnyű felszerelés és a motorhoz történő bekötés érdekében. Gumiszigetelőket is tartalmaznak a kiváló rezgés-/ütésállóság érdekében, és változtatható dőlésszögű motortárcsákkal rendelkeznek meghajtócsomaggal a sebesség egyszerű beállításához. Válasszon ezeknek a kettős bemenetű előre ívelt szíjfúvóknak a széles kínálatából, amelyek 1725 és 1760 ford./perc közötti motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.

StílusModellCFM @ 0.750-In. SPCsapágy típusFúvó fordulat / percCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM tartományÜrítési magasság (hüvelyk)Ár (ÁFA nélkül)
A7J504-Labda331---5600-tól 4350-ig @ 0.125-In SP-ig 0.250-In SP-ig11.75€2,761.51
A7HL94-Labda1041---1565-tól 1450-ig @ 0.500-In SP-ig 0.625-In SP-ig6-5/16€1,218.35
A7J408-Labda897---1300-tól 1200-ig @ 0.375-In SP-ig 0.500-In SP-ig6-5/16€1,294.97
A7HL79-Labda690---1295-tól 870-ig @ 0.125-In SP-ig 0.375-In SP-ig6-5/16€1,063.52
A7HL82-Dupla árnyékolt labda917---1365-tól 1190-ig @ 0.500-In SP-ig 0.625-In SP-ig6-5/16€1,080.69
A7J440-Labda593---2010-tól 1650-ig @ 0.125-In SP-ig 0.250-In SP-ig7€1,307.90
A7J441-Labda795---2050-tól 1600-ig @ 0.500-In SP-ig 0.625-In SP-ig7€1,189.12
A7J442-Labda795---2050-tól 1600-ig @ 0.500-In SP-ig 0.625-In SP-ig7€1,314.87
A7HL95-Dupla árnyékolt labda1041---1565-tól 1450-ig @ 0.500-In SP-ig 0.625-In SP-ig6-5/16€1,626.94
A7HN15-Dupla árnyékolt labda565---1600-tól 1250-ig @ 0.125-In SP-ig 0.250-In SP-ig7€1,239.17
A7J452-Labda547---2640-tól 1980-ig @ 0.125-In SP-ig 0.375-In SP-ig8.375€1,359.97
A7HN29-Dupla árnyékolt labda534---1720-tól 1230-ig @ 0.125-In SP-ig 0.250-In SP-ig7€1,210.17
A7HN30-Labda593---2010-tól 1650-ig @ 0.125-In SP-ig 0.250-In SP-ig7€1,136.64
A7HN55-Labda455---2520-tól 2100-ig @ 0.125-In SP-ig 0.250-In SP-ig8.375€1,308.28
A7HN70-Labda451---3920-tól 2810-ig @ 0.125-In SP-ig 0.375-In SP-ig9-11/16€1,762.18
A7HN71-Dupla árnyékolt labda451---3920-tól 2810-ig @ 0.125-In SP-ig 0.375-In SP-ig9-11/16€1,817.77
A7HN78-Dupla árnyékolt labda837-540041005400-tól 4100-ig @ 1.250-In SP-ig 1.500-In SP-ig9-11/16€2,661.27
A7J398-Labda917---1365-tól 1190-ig @ 0.500-In SP-ig 0.625-In SP-ig6-5/16€1,204.24
A7HN58-Dupla árnyékolt labda535---3000-tól 2100-ig @ 0.125-In SP-ig 0.375-In SP-ig8.375€1,732.28
A7HN92-Labda412---5400-tól 3180-ig @ 0.250-In SP-ig 0.500-In SP-ig11.75€2,322.55
A7J486-Labda443---4340-tól 3000-ig @ 0.125-In SP-ig 0.375-In SP-ig9-11/16€1,806.49
A7J465-Labda535---3000-tól 2100-ig @ 0.125-In SP-ig 0.375-In SP-ig8.375€1,479.89
A7J467-Labda656---3100-tól 2400-ig @ 0.500-In SP-ig 0.625-In SP-ig8.375€1,547.68
A7J474-Labda402---3410-tól 2790-ig @ 0.125-In SP-ig 0.250-In SP-ig9-11/16€1,703.17
A7J475-Labda402---3410-tól 2790-ig @ 0.125-In SP-ig 0.250-In SP-ig9-11/16€1,828.92

Szíjhajtás Fwd görbefúvók W / meghajtó kg

A szíjhajtású kettős bemenetű előre ívelt fúvók a terek szellőztetésére szolgálnak ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Nehéz nyomtávú acélból, fúvóházzal és korrózióálló felületű, előre ívelt acélkerekekkel rendelkeznek. A kettős levegőbemenetek nagy mennyiségű légáramlást biztosítanak, míg a szíjhajtás nagyobb rugalmasságot biztosít a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon ezek széles kínálatából Dayton szíjhajtású dupla bemenetű, előre ívelt fúvók hajtáscsomagokkal, 331 és 1458 ford / perc közötti ventilátor fordulatszámmal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?