Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1TDU9 Légfúvó 70 Cfm 115v 0.30a 3040 Rpm | AB3HCY

DAYTON 1TDU9 ventilátor 70 Cfm 115v 0.30a 3040 RPM

Raktáron
Tétel: AB3HCY Modell: 1TDU9
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
€197.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP70
CFM @ 0.100-In. SP67
CFM @ 0.200-In. SP65
CFM @ 0.300-In. SP61
CFM @ 0.400-In. SP50
VezetékdobozIgen
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők0.30
Ház színeFekete
Ház befejezéseLakás
Ház anyagaHengerelt acél
Hz50/60
Bemeneti átmérő3.375 "
Ólomhossz13 "
Max. A környezet hőmérséklete.450 fok F
Max. Bemeneti hőm.450 fok F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetMinden helyzet
Kimeneti magasság2.125 "
Kimeneti formaNégyszögletes
Kimeneti szélesség2 11 / 16 "
Teljes mélység5-5 / 16 "
Teljes magasság5.875 "
Teljes szélesség6.125 "
Fázis1
RPM3040
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Kerékátmérő2 15 / 16 "
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége1.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9125
Hajó magassága (cm)20.96
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Karimával / nélkül (peremmel)
    • Az 1TDU9 a 3FRF9 javasolt cseréje
    • Felülírja a 4C940-et

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPerősítőkCsapágy típusCFM @ 1.000-In. SPVezetékdobozmeghajtó típusaFan RPMKarima szélességeÁr
DAYTON 1TDN1 ventilátor 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Labda-NemKözvetlen--€95.02
DAYTON 1TDN2 körfúvó, 12 CFM, 115 V, 0.08 Amper, 3340 ford./perc | AB3HBB 1TDN2--Labda-NemKözvetlen--€114.25
DAYTON 1TDN3 ventilátor 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Labda-NemKözvetlen--€93.97
DAYTON 1TDN4 ventilátor 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Labda-NemKözvetlen--€93.41
DAYTON 1TDN5 ventilátor, golyóscsapágyas típus, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 fázis | AB3HBE 1TDN523-Labda-NemKözvetlen--€124.98
DAYTON 1TDN6 ventilátor 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Labda-IgenKözvetlen--€132.93
DAYTON 1TDN7 kerek OEM ventilátor, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Labda-IgenKözvetlen--€136.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1TDU9 ventilátor 70 Cfm 115v 0.30a 3040 RPM
€197.84 /Mértékegység