Kocka szűrők

Szűrő

AIR HANDLER -

Multipocket VL090 kocka légszűrő

StílusModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességZsebek számaÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A2GHU410 "20x20x1020 "20 "2€79.221
A2GHX115 "20x20x1520 "20 "2€88.981
B2JTD715 "20x20x1520 "20 "3€137.071
A2GHW215 "16x20x1516 "20 "2€164.281
A2GHX915 "24x24x1524 "24 "2€161.071
B2GJG215 "12x24x1512 "24 "3€170.262
A2GJA620 "24x24x2024 "24 "2€106.151
B2JTG120 "24x24x2024 "24 "3€342.161
AIR HANDLER -

Multipocket M3 Cube légszűrő

StílusModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességZsebek számaÁr (ÁFA nélkül)
A2DYD810 "24x24x1024 "24 "3€147.65
ajánlatkérés
B2DYL510 "16x25x1016 "25 "2€70.69
B2DYN910 "24x24x1024 "24 "2€86.66
B2 DYK610 "12x24x1012 "24 "2€68.07
B2DYL110 "16x20x1016 "20 "2€75.44
B2DYL910 "20x20x1020 "20 "2€164.28
B2GFC315 "16x25x1516 "25 "2€90.33
B2GFD615 "24x24x1524 "24 "2€97.54
A2DYG515 "24x24x1524 "24 "3€205.46
B2GFD215 "20x25x1520 "25 "2€94.38
B2GFA415 "12x24x1512 "24 "2€75.72
B2GFA815 "16x20x1516 "20 "2€77.04
A2DYF615 "20x20x1520 "20 "3€165.50
B2GFE120 "16x20x2016 "20 "2€127.48
B2GFF820 "24x24x2024 "24 "2€109.55
B2 JUH520 "12x24x2012 "24 "2€91.62
B2GFF420 "20x25x2020 "25 "2€103.82
B2GFE920 "20x20x2020 "20 "2€98.02
StílusModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A6B77810 "24x24x1024 "24 "€91.62
A6B78210 "12x24x1012 "24 "€80.07
A2DXX310 "16x20x1016 "20 "€76.13
A2DXY310 "20x25x1020 "25 "€72.40
A6B78110 "20x24x1020 "24 "€85.22
A2DXY615 "16x20x1516 "20 "€81.85
A2DXY915 "16x25x1516 "25 "€86.33
A5W90415 "24x24x1524 "24 "€87.57
A5W90515 "12x24x1512 "24 "€84.09
A6B78015 "20x24x1520 "24 "€87.62
A2DXZ315 "20x20x1520 "20 "€83.03
A2DXZ615 "20x25x1520 "25 "€90.30
A2DYA920 "20x25x2020 "25 "€95.56
A5W90220 "24x24x2024 "24 "€102.28
A2DYA320 "16x25x2016 "25 "€96.08
A2DYA620 "20x20x2020 "20 "€95.14
A2DXZ920 "16x20x2016 "20 "€93.83
A6B77920 "20x24x2020 "24 "€167.34
A5W90320 "12x24x2012 "24 "€85.49
StílusModellKezdeti ellenállásNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességZsebek számaÁr (ÁFA nélkül)
A4YKR50.045 "-os WC15 "20x25x1520 "25 "2€191.42
A4YKR40.045 "-os WC15 "20x20x1520 "20 "2€168.91
A4YKR10.22 "-os WC12 "20x20x1220 "20 "5€294.64
A4YKR30.22 "-os WC12 "24x24x1224 "24 "5€233.88
A4YKR20.22 "-os WC12 "20x25x1220 "25 "5€244.51

Kocka szűrők

Légi kezelő a kocka szűrőket nagy levegőben lévő részecskék eltávolítására tervezték, a légáramlás megzavarása nélkül. Szakadásállóak és ideálisak HVAC rendszerekbe történő beépítéshez. Az egyes szűrők kocka-konfigurációja egyenletes légáramlást eredményez, és nagyobb megtartó képességet tesz lehetővé a nem hajtogatott légszűrőkhöz képest. Ezek a szűrők szintetikus szűrőközeggel vannak ellátva, hővel lezárva, amely nedves vagy nedves körülmények között nem romlik vagy nedvesedik. Válasszon ezen légszűrők széles választékából, amelyek 1–5 zsebbel ellátott változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?