Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HOM612L100S Terhelőközpont fül 100A 120/240VAC 1-fázisú | AG9FMV 1D521

SQUARE D HOM612L100S Terhelőközpont fül 100A 120/240VAC 1 fázis

Raktáron
Tétel: AG9FMV Típus: HOM612L100SKereszthivatkozás: 1D521
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
€121.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelésközpont
erősítők100
Megszakító típusaHOM
Mélység3.75 "
Ház anyagaAcél
Magasság12.5 "
Helyek száma6
Fázis1
Rövidzárlati áramérték10kA
Feszültség120 / 240 VAC
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6225
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)26.67
Származási országMX

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolása: 1
    • Fő megszakító vagy fő Lug: Fő Lug
    • Max. Tandem megszakítók száma: 6
    • Ajánlott felületburkolat: mellékelve
    • Busz anyaga: ónozott alumínium
    • Ajánlott földelő sáv készlet: 1D374
    • Különleges jellemzők: felső vagy alsó adagolás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságSzélességÁr
SQUARE D HOM24L70S Terhelőközpont 70A 120/240VAC 1-fázisú | AG9FMR 1D512 HOM24L70S703.25 "9.25 "4.75 "€90.52
SQUARE D HOM612L100F Terhelési Központ fül 100A 120/240VAC 1-fázisú | AG9FMT 1D519 HOM612L100F1003.75 "12.5 "9"€126.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HOM612L100S Terhelőközpont fül 100A 120/240VAC 1 fázis
€121.00 /Mértékegység