SQUARE D QO130M200P Load Center CB 200A 120/240VAC 1-fázisú | AH3AXV 30YE83

SQUARE D QO130M200P Load Center CB 200A 120/240VAC 1 fázis

Raktáron
Tétel: AH3AXV Modell: QO130M200PKereszthivatkozás: 30YE83

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,379.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelésközpont
erősítők200
Megszakító típusaQO
Mélység3.75 "
Ház anyagaAcél
Magasság30 "
Helyek száma30
Fázis1
Rövidzárlati áramérték22kA
Feszültség120 / 240 VAC
Szélesség14.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.415
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)37.34
Származási országUS

Termék részletek:

A Square D QO130M200P terhelési központ a közüzemi forrásból veszi az áramot, és elosztja a létesítményben a megbízható elektromos elosztás érdekében. Kereskedelmi és ipari épületek szervizbejáratánál használják.

Jellemzők:

  • A Square D QO130M200P terhelési központ elosztja a fő tápellátást, és egy fő megszakítóval rendelkezik, amely megvédi az áramkört a túláramoktól.
  • Ez az egyfázisú teherközpont NEMA-kompatibilis acél burkolattal rendelkezik, zománcozott bevonattal a korrózió és az elektromágneses sugárzás elleni védelem érdekében.
  • Fő füles terhelési központtá alakítható, hogy távoli panelként működjön.
  • Ez a QO típusú rakományközpont a gyűjtősín mindkét oldalán egy semleges rúddal rendelkezik, így könnyen csatlakoztatható a kompatibilis AFCI vagy GFCI megszakító a buszra és a nulla sínekre.

Kompatibilis tartozékok:

  • D tér QO megszakítók: Ezek a kompakt kialakítású megszakítók megvédik az érzékeny elektronikus berendezéseket a hibás áramoktól.

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Kibír-e ez a rakománypont szélsőséges hőmérsékleteket?

A. A Square D QO130M200P rakodóközpont üzemi hőmérséklete 23 és 104 Fahrenheit fok között van.

K. Milyen anyagot használnak a gyűjtősín gyártása során?

A. A négyzet alakú D rakományközpont sínekjei ónozott rézszerkezettel rendelkeznek.

K. Mi ennek a terhelési központnak a névleges rövidzárlati árama?

A. A Square D terhelési központ névleges rövidzárlati árama 22 kA.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D QO24L70F terhelési központ 70a 120/240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€132.34
SQUARE D QO24L70S terhelési központ 70a 120/240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€88.33
SQUARE D QO312L125G terhelési központ 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€634.71
SQUARE D QO318L200G Load Center 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€831.96
SQUARE D QO320L125G terhelési központ 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€890.50
SQUARE D QO330L200G Load Center 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€964.55
SQUARE D QO403L60NF Terhelési központ fül 60A 208Y/120VAC 3-fázisú | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€212.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO130M200P Load Center CB 200A 120/240VAC 1 fázis
€1,379.51 /Mértékegység