Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO816L100DS Terhelőközpont fül 100A 120/240VAC 1-fázisú | AJ2HNX 5B770

SQUARE D QO816L100DS Terhelőközpont fül 100A 120/240VAC 1 fázis

Raktáron
Tétel: AJ2HNX Típus: QO816L100DSKereszthivatkozás: 5B770

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€319.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelésközpont
erősítők100
Megszakító típusaQO
Mélység3.75 "
Ház anyagaAcél
Magasság12.5 "
Helyek száma8
Fázis1
Rövidzárlati áramérték10kA
Feszültség120 / 240 VAC
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7575
Hajó magassága (cm)36.58
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)11.18
Származási országMX

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolása: 1
    • Fő megszakító vagy fő Lug: Fő Lug
    • Max. Tandem megszakítók száma: 8
    • Ajánlott felületburkolat: mellékelve
    • Busz anyaga: árnyékolt galvanizált réz
    • Ajánlott földelő sáv készlet: 1D374
    • Különleges jellemzők: felső vagy alsó adagolás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D QO24L70F terhelési központ 70a 120/240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€132.34
SQUARE D QO24L70S terhelési központ 70a 120/240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€88.33
SQUARE D QO312L125G terhelési központ 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€634.71
SQUARE D QO318L200G Load Center 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€831.96
SQUARE D QO320L125G terhelési központ 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€890.50
SQUARE D QO330L200G Load Center 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€964.55
SQUARE D QO403L60NF Terhelési központ fül 60A 208Y/120VAC 3-fázisú | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€212.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO816L100DS Terhelőközpont fül 100A 120/240VAC 1 fázis
€319.72 /Mértékegység