Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO24L70F terhelési központ 70a 120/240vac 1ph | AA9GKC 1D388

SQUARE D QO24L70F Load Center 70a 120/240vac 1ph

Raktáron
Tétel: AA9GKC Modell: QO24L70FKereszthivatkozás: 1D388

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€132.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelésközpont
erősítők70
Megszakító típusaQO
Mélység3.25 "
Ház anyagaAcél
Magasság9.25 "
Helyek száma2
Fázis1
Rövidzárlati áramérték10kA
Feszültség120 / 240 VAC
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8538908080
Származási országMX

Termék részletek:

    • Busz anyaga (árnyékolt galvanizált réz)
    • Ház NEMA besorolása (1)
    • Fő megszakító vagy főhüvely (főhüvely, rögzített)
    • Max. Tandem megszakítók száma (2)
    • Ajánlott öblítőfedél (tartozék)
    • Ajánlott földelő rúd készlet (5B718)
    • Különleges jellemzők: felső vagy alsó adagolás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D QO24L70S terhelési központ 70a 120/240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€88.33
SQUARE D QO312L125G terhelési központ 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€634.71
SQUARE D QO318L200G Load Center 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€831.96
SQUARE D QO320L125G terhelési központ 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€890.50
SQUARE D QO330L200G Load Center 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€964.55
SQUARE D QO403L60NF Terhelési központ fül 60A 208Y/120VAC 3-fázisú | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€212.03
SQUARE D QO403L60NS Terhelőközpont fül 60A 208Y/120VAC 3-fázisú | AG9FMJ 1D413 QO403L60NS603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€212.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO24L70F Load Center 70a 120/240vac 1ph
€132.34 /Mértékegység