Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HOM612L100F Terhelési Központ fül 100A 120/240VAC 1-fázisú | AG9FMT 1D519

SQUARE D HOM612L100F terhelési központ fül 100A 120/240VAC 1 fázis

Raktáron
Tétel: AG9FMT Típus: HOM612L100FKereszthivatkozás: 1D519
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
€126.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelésközpont
erősítők100
Megszakító típusaHOM
Mélység3.75 "
Ház anyagaAcél
Magasság12.5 "
Helyek száma6
Fázis1
Rövidzárlati áramérték10kA
Feszültség120 / 240 VAC
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.555
Hajó magassága (cm)36.58
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országMX

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolása: 1
    • Fő megszakító vagy fő Lug: Fő Lug
    • Max. Tandem megszakítók száma: 6
    • Busz anyaga: ónozott alumínium
    • Ajánlott földelő sáv készlet: 1D374
    • Ajánlott öblítő fedél: mellékelve
    • Különleges jellemzők: felső vagy alsó adagolás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságSzélességÁr
SQUARE D HOM24L70S Terhelőközpont 70A 120/240VAC 1-fázisú | AG9FMR 1D512 HOM24L70S703.25 "9.25 "4.75 "€90.52
SQUARE D HOM612L100S Terhelőközpont fül 100A 120/240VAC 1-fázisú | AG9FMV 1D521 HOM612L100S1003.75 "12.5 "9"€121.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HOM612L100F terhelési központ fül 100A 120/240VAC 1 fázis
€126.42 /Mértékegység