SQUARE D QO330MQ150 Load Center CB 150A 208Y/120VAC 3-fázisú | AH9KGH 3XB89

SQUARE D QO330MQ150 Load Center CB 150A 208Y/120VAC 3 fázis

Raktáron
Tétel: AH9KGH Modell: QO330MQ150Kereszthivatkozás: 3XB89

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,347.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelésközpont
erősítők150
Megszakító típusaQO
Mélység3.75 "
Ház anyagaAcél
Magasság39.5 "
Helyek száma30
Fázis3
Rövidzárlati áramérték25kA
Feszültség208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta
Szélesség14.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.52
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)102.62
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolása: 1
    • Fő megszakító vagy fő olvasó: Fő megszakító, kabrió
    • Max. Tandem megszakítók száma: 0
    • Ajánlott felületburkolat: 3XB94
    • Busz anyaga: árnyékolt ónozott réz
    • Ajánlott földelő sáv készlet: 1D370
    • Ajánlott öblítőfedél: 3XB93
    • Különleges jellemzők: felső vagy alsó adagolás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D QO24L70F terhelési központ 70a 120/240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€132.34
SQUARE D QO24L70S terhelési központ 70a 120/240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€88.33
SQUARE D QO312L125G terhelési központ 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€634.71
SQUARE D QO318L200G Load Center 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€831.96
SQUARE D QO320L125G terhelési központ 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€890.50
SQUARE D QO330L200G Load Center 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€964.55
SQUARE D QO403L60NF Terhelési központ fül 60A 208Y/120VAC 3-fázisú | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€212.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO330MQ150 Load Center CB 150A 208Y/120VAC 3 fázis
€3,347.05 /Mértékegység