Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HOM24L70S Terhelőközpont 70A 120/240VAC 1-fázisú | AG9FMR 1D512

SQUARE D HOM24L70S Terhelőközpont fül 70A 120/240VAC 1 fázis

Raktáron
Tétel: AG9FMR Típus: HOM24L70SKereszthivatkozás: 1D512
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
€90.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelésközpont
erősítők70
Megszakító típusaHOM
Mélység3.25 "
Ház anyagaAcél
Magasság9.25 "
Helyek száma2
Fázis1
Rövidzárlati áramérték10kA
Feszültség120 / 240 VAC
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országMX

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolása: 1
    • Fő megszakító vagy fő Lug: Fő Lug
    • Max. Tandem megszakítók száma: 2
    • Ajánlott felületburkolat: mellékelve
    • Busz anyaga: ónozott alumínium
    • Ajánlott földelőcsavar készlet: 5B717
    • Különleges jellemzők: felső vagy alsó adagolás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságSzélességÁr
SQUARE D HOM612L100F Terhelési Központ fül 100A 120/240VAC 1-fázisú | AG9FMT 1D519 HOM612L100F1003.75 "12.5 "9"€126.42
SQUARE D HOM612L100S Terhelőközpont fül 100A 120/240VAC 1-fázisú | AG9FMV 1D521 HOM612L100S1003.75 "12.5 "9"€121.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HOM24L70S Terhelőközpont fül 70A 120/240VAC 1 fázis
€90.52 /Mértékegység