SQUARE D QO124L125PG terhelési központ, 24 hely, 125 A, Qo megszakító, 120/240 VAC | CH6RGT 30YE80

SQUARE D QO124L125PG terhelési központ, 24 hely, 125 A, Qo megszakító, 120/240 VAC

Raktáron
Tétel: CH6RGT Modell: QO124L125PGKereszthivatkozás: 30YE80

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€772.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelésközpont
erősítők125A
Megszakító típusaQO
színekSzürke
Mélység4 1 / 4 "
Ház anyagaAcél
befejezZománc
Magasság20.91 "
Max. Működési hőmérséklet104 fok. F
Min. Működési hőmérséklet23 fok. F
NEMA értékelés1
Helyek száma24
Fázis1
Rövidzárlati áramérték65kA
Különleges szolgáltatásokMercury Free
Feszültség120 / 240V AC
Szélesség14.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.67
Származási országUSA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO124L125PG terhelési központ, 24 hely, 125 A, Qo megszakító, 120/240 VAC
€772.89 /Mértékegység