D Négyzet QO327M100RB CB 100A 208Y / 120VAC terhelésközpont háromfázisú | AG3FNB 9D1

SQUARE D QO327M100RB Load Center CB 100A 208Y/120VAC 3 fázis

Raktáron
Tétel: AG9FNB Típus: QO327M100RBKereszthivatkozás: 1D769

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,204.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelésközpont
erősítők100
Megszakító típusaQO
Mélység4.5 "
Ház anyagaAcél
Magasság30 "
Helyek száma27
Fázis3
Rövidzárlati áramérték25kA
Feszültség208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta
Szélesség14.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.9175
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)39.37
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolás: 3R
    • Fő megszakító vagy fő olvasó: Fő megszakító, kabrió
    • Max. Tandem megszakítók száma: 0
    • Ajánlott felületburkolat: mellékelve
    • Busz anyaga: árnyékolt ónozott réz
    • Ajánlott földelő sáv készlet: 1D369
    • Különleges jellemzők: felső vagy alsó adagolás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMegszakító típusaMélységMagasságFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D QO24L70RB terhelési központ, hegesztett horganyzott acél, 70 A, 120 / 240 VAC | AA9GKD 1D389 Qo24l70rb70QO4"9.5 "1120 / 240 VAC4.75 "€211.93
SQUARE D QO312L125GRB Load Center 125a 120/240vac 3ph | AA9GKG 1D401 QO312L125GRB125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "€896.72
SQUARE D QO318L200GRB Load Center 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GRB200QO4.5 "14.75 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC30 "€1,084.56
SQUARE D QO320L125GRB terhelési központ 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GRB125QO4.5 "22 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.75 "€1,122.46
SQUARE D QO330L200GRB Terhelőközpont fül 200A 208Y/120VAC 3-fázisú | AG9FME 1D408 QO330L200GRB200QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€1,406.14
SQUARE D QO342L225GRB Terhelőközpont fül 225A 208Y/120VAC 3-fázisú | AG9FMF 1D410 QO342L225GRB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€2,671.16
SQUARE D QO403L60NRB terhelési középső fül 60A 208Y/120VAC 3-fázisú | AG9FMH 1D412 Qo403l60nrb60QO4"13.25 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta7"€349.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO327M100RB Load Center CB 100A 208Y/120VAC 3 fázis
€2,204.37 /Mértékegység