MICRO PLASTICS Hatlapfejű kupakok

Szűrő

MICRO PLASTICS -

Hatlapfejű csavarok

StílusModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFejmagasságfej típusaFej szélességeHossza a feje alattMérési rendszerSzakítószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
A3237516300-3 / 8 "17 / 64 "Réselt9 / 16 "3"Hüvelyk480 psi€20.23
B3231218150-5 / 16 "15 / 64 "Réselt1 / 2 "1.5 "Hüvelyk403 psi€18.69
C3262511200-5 / 8 "7 / 16 "Réselt29 / 32 "2"Hüvelyk2260 psi€15.40
D3231218300-5 / 16 "15 / 64 "Réselt1 / 2 "3"Hüvelyk403 psi€15.79
B3231218125-5 / 16 "15 / 64 "Réselt1 / 2 "1.25 "Hüvelyk403 psi€13.93
E3237516200-3 / 8 "17 / 64 "Réselt9 / 16 "2"Hüvelyk480 psi€14.48
A3250013300-1 / 2 "23 / 64 "Réselt3 / 4 "3"Hüvelyk1393 psi€15.96
E3250013200-1 / 2 "23 / 64 "Réselt3 / 4 "2"Hüvelyk1393 psi-
ajánlatkérés
D3231218250-5 / 16 "15 / 64 "Réselt1 / 2 "2.5 "-403 psi€8.83
B3231218200-5 / 16 "15 / 64 "Réselt1 / 2 "2"Hüvelyk403 psi€13.42
B3225020150-1 / 4 "3 / 16 "Réselt7 / 16 "1.5 "Hüvelyk200 psi€7.31
A3237516250-3 / 8 "17 / 64 "Réselt9 / 16 "2.5 "Hüvelyk480 psi€13.36
E3237516125-3 / 8 "17 / 64 "Réselt9 / 16 "1.25 "Hüvelyk480 psi€35.74
E3237516150-3 / 8 "17 / 64 "Réselt9 / 16 "1.5 "Hüvelyk480 psi€15.25
B3225020125-1 / 4 "3 / 16 "Réselt7 / 16 "1.25 "Hüvelyk200 psi€7.92
A3250013250-1 / 2 "23 / 64 "Réselt3 / 4 "2.5 "Hüvelyk1393 psi€21.68
E3250013150-1 / 2 "23 / 64 "Réselt3 / 4 "1.5 "Hüvelyk1393 psi-
ajánlatkérés
B3225020200-1 / 4 "3 / 16 "Réselt7 / 16 "2"Hüvelyk200 psi€7.91
F3250013125-1 / 2 "23 / 64 "Réselt3 / 4 "1.25 "Hüvelyk1393 psi-
ajánlatkérés
G50M050080J012M5 x 0.8M53.8mmHex8mm12mmMetric--
ajánlatkérés
H50M050080J025M5 x 0.8M53.8mmHex8mm25mmMetric--
ajánlatkérés
I50M050080J020M5 x 0.8M53.8mmHex8mm20mmMetric-€8.35
H50M060100J030M6 x 1M64.7mmHex10mm30mm---
ajánlatkérés
I50M060100J020M6 x 1M64.7mmHex10mm20mmMetric-€3.16
H50M060100J040M6 x 1M64.7mmHex10mm40mmMetric-€10.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?