Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIKRO MŰANYAG 50M060100J020 Hatlapfejű csavar, M6 x 1, 20mm Méret, 25Pk | AD6TTH 4AGW8

MICRO PLASTICS 50M060100J020 Hatlapfejű csavar, M6 x 1, 20 mm-es méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AD6TTH Típus: 50M060100J020Kereszthivatkozás: 4AGW8
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
€3.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagNejlon
Átm. / MenetméretM6 x 1
ÁtmérőM6
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság4.7mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossza a feje alatt20mm
AnyagNejlon
Min. Menethossz20mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 50M060100J020 Hatlapfejű csavar, M6 x 1, 20 mm-es méret, 25 Pk
€3.16 /csomag