Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIKRO MŰANYAG 50M050080J020 Hatlapfejű csavar, M5 x 0.80, 20mm Méret, 25Pk | AD6TRN 4AGU7

MICRO PLASTICS 50M050080J020 Hatlapfejű csavar, M5 x 0.80, 20 mm-es méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AD6TRN Típus: 50M050080J020Kereszthivatkozás: 4AGU7
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
€8.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagNejlon
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
ÁtmérőM5
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság3.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége8mm
Hossza a feje alatt20mm
AnyagNejlon
Min. Menethossz20mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 50M050080J020 Hatlapfejű csavar, M5 x 0.80, 20 mm-es méret, 25 Pk
€8.35 /csomag