AKRO-MILS 30014 Shelfmax polctartók


Az Akro-Mils 30014 sorozatú ShelfMax polcos rekeszek ideálisak kisebb tárgyak, például hardverek és szerszámok tárolására és rendszerezésére. Piros, kék és átlátszó színben kaphatók, és alkalmasak a gyártó, az egészségügy és az oktatási ipar számára.

Szűrő
Magasság: 6 "hogy 8" , Belső magasság: 5 15 / 16 " , Belső hossz: 21 3 / 4 " , Belső szélesség: 9 1 / 2 " , Hossz: 22 "hogy 24" , Terhelhetőség: 35 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 6" , Külső hossz: 23 5 / 8 " , Külső szélesség: 11 1 / 8 " , Csomag mennyisége: 6 , Szélesség: 10 "hogy 12"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30014KÉK
Kék€59.27
B
30014 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€65.51
C
30014RED
Piros€59.27

30014 Shelfmax polctartók

Az Akro-Mils 30014 sorozatú ShelfMax polcos rekeszek ideálisak kisebb tárgyak, például hardverek és szerszámok tárolására és rendszerezésére. Piros, kék és átlátszó színben kaphatók, és alkalmasak a gyártó, az egészségügy és az oktatási ipar számára.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils polcos edények polimerből készülnek, és megerősített oldalaik a nagy szilárdság és szilárdság érdekében.
  • 6 hüvelyk magasak, és függőleges tároló- és visszakereső egységként is használhatók.
  • Ezek a ShelfMax szemetesek egy darabból állnak, és ellenállnak a víznek, olajnak vagy zsírnak.

Kompatibilis kiegészítők

Gyakran ismételt kérdések

Az Akro-Mils polcos edények egymásra rakhatók?

Igen, ezek a polcos edények egymásra rakhatók, így maximalizálják a tárhelyet, és növelik a kezelés és a szállítás hatékonyságát.

Mekkora ezeknek a kukáknak a terhelhetősége?

Az Akro-Mils 30014 sorozatú polcos edények akár 35 font súlyú terhelést is képesek kezelni.

Hogyan tisztíthatom ki ezeket a polcokat?

Csak törölje le őket egy nedves ruhával, vagy használjon enyhe tisztítószert és vizet a tisztításhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?