Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 3237516250 Hetétméret, Kupakcsavar, 3/8-16 Menetméret, 2-1/2 Méret, 10Pk | AD6TQU 4AGR4

MICRO PLASTICS 3237516250 Hetétméret, kupakcsavar, 3/8-16 menetméret, 2-1/2 méretű, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AD6TQU Típus: 3237516250Kereszthivatkozás: 4AGR4
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
€13.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagNejlon
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság17 / 64 "
fej típusaRéselt
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagNejlon
Min. Menethossz1"
Számított terhelés55,000 33,000/XNUMX XNUMX psi
Rockwell KeménységM61
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság480 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 3237516250 Hetétméret, kupakcsavar, 3/8-16 menetméret, 2-1/2 méretű, 10 Pk
€13.36 /csomag