Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 3231218300 Hetread Méret, Kupakcsavar, 5/16-18 Menetméret, 3 Méret, 10Pk | AD6TQY 4AGR8

MICRO PLASTICS 3231218300 Hetétméret, kupakcsavar, 5/16-18 menetméret, 3 méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD6TQY Típus: 3231218300Kereszthivatkozás: 4AGR8
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
€14.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagNejlon
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaRéselt
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt3"
AnyagNejlon
Min. Menethossz7 / 8 "
Rockwell KeménységM61
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság403 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 3231218300 Hetétméret, kupakcsavar, 5/16-18 menetméret, 3 méret, 10 pk
€14.13 /csomag