Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 3250013300 Hetread Méret, Kupakcsavar, 1/2-13 Menetméret, 3 Méret, 5Pk | AD6TRZ 4AGV8

MICRO PLASTICS 3250013300 Hetétméret, kupakcsavar, 1/2-13 menetméret, 3 méret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AD6TRZ Típus: 3250013300Kereszthivatkozás: 4AGV8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€15.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagNejlon
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaRéselt
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt3"
AnyagNejlon
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Rockwell KeménységM61
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság1393 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-13
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 3250013300 Hetétméret, kupakcsavar, 1/2-13 menetméret, 3 méret, 5 pk
€15.96 /csomag