Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 3250013250 Hetétméret, Kupakcsavar, 1/2-13 Menetméret, 2-1/2 Méret, 5Pk | AD6TQG 4AGP2

MICRO PLASTICS 3250013250 Hetétméret, kupakcsavar, 1/2-13 menetméret, 2-1/2 méretű, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AD6TQG Típus: 3250013250Kereszthivatkozás: 4AGP2
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
€21.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagNejlon
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaRéselt
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagNejlon
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés55,000 33,000/XNUMX XNUMX psi
Rockwell KeménységM61
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság1393 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-13
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 3250013250 Hetétméret, kupakcsavar, 1/2-13 menetméret, 2-1/2 méretű, 5 Pk
€21.68 /csomag