Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 3231218125 Hetread Méret, Kupakcsavar, 5/16-18 Menetméret, 1-1/4 Méret, 10Pk | AD6TRB 4AGT2

MICRO PLASTICS 3231218125 Hetétméret, kupakcsavar, 5/16-18 menetméret, 1-1/4 méretű, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AD6TRB Típus: 3231218125Kereszthivatkozás: 4AGT2
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
€13.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagNejlon
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaRéselt
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagNejlon
Min. Menethossz7 / 8 "
Rockwell KeménységM61
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság403 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 3231218125 Hetétméret, kupakcsavar, 5/16-18 menetméret, 1-1/4 méretű, 10 Pk
€13.93 /csomag