Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 3225020125 Hethread Size, Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 1-1/4 Size, 10Pk | AD6TQK 4AGP5

MICRO PLASTICS 3225020125 Hetétméret, kupakcsavar, 1/4-20 menetméret, 1-1/4 méretű, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AD6TQK Típus: 3225020125Kereszthivatkozás: 4AGP5
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
€7.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagNejlon
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaRéselt
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagNejlon
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés55,000 33,000/XNUMX XNUMX psi
Rockwell KeménységM61
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság200 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 3225020125 Hetétméret, kupakcsavar, 1/4-20 menetméret, 1-1/4 méretű, 10 Pk
€7.57 /csomag