Elektromos fűtőberendezések

Szűrő

A fűtőtestek szükségesek a környezeti hőmérséklet fenntartásához hideg környezetben. Működtethetők elektromos árammal, földgázzal vagy folyékony propánnal. Elektromos áram használata az áramellátáshoz...Tovább

VESTIL -

IBC sorozatú közbenső ömlesztett konténer fűtők

A Vestil közbenső ömlesztetttartályú fűtőelemeket a gyógyszeriparban, a vegyiparban, a kozmetikai és az élelmiszeriparban viszkózus folyadékok melegítésére használják. Ezek a fűtőberendezések állítható hőmérővel és beépített maximális hőmérséklet-visszaállító mechanizmussal vannak ellátva a pontos hőelosztás érdekében. Szilikon szerkezetűek a kiváló UV-stabilitás érdekében, és ellenállnak az 50 és 160 F közötti hőmérsékletnek.

StílusModellMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AIBC-FŰTÉS-27542 "42 "€5,485.07
ajánlatkérés
BIBC-FŰTÉS-33048 "48 "€5,906.02
ajánlatkérés
StílusModell
ADAH501TS
ajánlatkérés
ADAH101TS
ajánlatkérés
ADAH201TS
ajánlatkérés
HOFFMAN -

Elektromos fűtőberendezések

StílusModell
ADAH13001C
ajánlatkérés
BDAH1002A
ajánlatkérés
ADAH13002C
ajánlatkérés
StílusModell
ADAH101
ajánlatkérés
ADAH301
ajánlatkérés
ADAH601
ajánlatkérés
HOFFMAN -

Veszélyes helyű fűtőberendezések

StílusModell
ADAHHL4001A
ajánlatkérés
ADAHHL6001A
ajánlatkérés
BDAHHL200AC
ajánlatkérés
CDAHHL501AC
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A71550€1,451.60
ajánlatkérés
A71551€1,857.24
ajánlatkérés
DAYTON -

Elektromos fűtőberendezések

Mik azok a Dayton elektromos fűtőtestek?
A Dayton elektromos egységfűtőit általában magas mennyezettel rendelkező területeken használják, és nagy térfogatú területeket képesek felfűteni anélkül, hogy kiterjedt csatornarendszerekre lenne szükség. A Dayton elektromos fűtőtestek energiahatékony fan coil kialakításúak, hogy maximális légáramlást biztosítsanak 3400 cfm, és ideálisak folyamatos vagy időszakos használatra gyárakban, raktárakban, raktárhelyiségekben és töltőállomásokon. Ezek a fűtőegységek kiváló áthúzó légáramlást biztosítanak az egyenletes levegőelosztáshoz és a hűtőelemek működéséhez, valamint automatikus visszaállítású lineáris hővédővel rendelkeznek, amely leválasztja a fűtőtestet, ha a normál üzemi hőmérsékletet túllépik. A Dayton elektromos fűtőberendezései teljesen zárt motorokkal vannak felszerelve, sajtolt, nehéz acélházzal, hogy ellenálljanak a kemény ipari környezetnek. A hatékony működés érdekében alumínium bordás, rézborítású acélhüvelyes fűtőelemmel vannak felszerelve. Válasszon a Dayton elektromos fűtőtestek széles választékából, amelyek 85250 BTUh maximális fűtőteljesítményben kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellSzélességLégáramlatAC erősítőkBtuHMélységMagasságkWHőmérséklet EmelkedikÁr (ÁFA nélkül)
A4TDH730.5 "3400 cfm72.3204,70014.5 "35.5 "6060 fok F€13,785.43
B4TDH937.5 "5000 cfm96.3273,00018.5 "39.5 "8055 fok F€16,797.03
StílusModellHőmérséklet EmelkedikLégáramlatAC erősítőkFeszültségSzélességBtuHMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
AMUH037127 fok F350 cfm11.027714 "10,2397.5 "16 "€1,574.24
AMUH036127 fok F350 cfm2.960014 "10,2397.5 "16 "€1,955.36
AMUH07737 fok F650 cfm27.027719 "25,5987.625 "21.75 "€2,617.67
AMUH07637 fok F650 cfm7.360019 "25,5987.625 "21.75 "€2,762.83
AMUH07337 fok F650 cfm21.634719 "25,5987.625 "21.75 "€2,475.25
AMUH25444 fok F2100 cfm30.048026.62 "85,32511.75 "30 "€7,781.15
AMUH25644 fok F2100 cfm24.260026.62 "85,32511.75 "30 "€7,108.32
AMUH25244 F/38 F2100 cfm52.0/60.0208/24026.62 "63,823/85,32511.75 "30 "€7,644.77
AMUH056145 fok F350 cfm4.860014 "17,0657.5 "16 "€2,326.40
AMUH057145 fok F350 cfm18.027714 "17,0657.5 "16 "€1,640.42
AMUH20648 fok F1320 cfm19.360019 "68,26012.75 "21.75 "€6,120.81
AMUH20448 fok F1320 cfm24.048019 "68,26012.75 "21.75 "€5,700.13
AMUH20248 fok F1320 cfm48.0/41.2208/24019 "51,195/68,26012.75 "21.75 "€6,667.38
AMUH20848 fok F1320 cfm56.020819 "68,26012.75 "21.75 "€6,837.77
AMUH40449 fok3000 cfm48.048026.62 "136,52017.125 "30 "€11,788.32
AMUH40649 fok3000 cfm38.760026.62 "136,52017.125 "30 "€9,371.10
AMUH40249 fok / 42 fok F3000 cfm96.4/83.4208/24026.62 "102,390/136,52017.125 "30 "€9,738.38
AMUH10749 fok F650 cfm36.027719 "34,1307.625 "21.75 "€2,779.82
AMUH10649 fok F650 cfm9.760019 "34,1307.625 "21.75 "€2,985.58
AMUH15652 fok F910 cfm14.560019 "51,19512.75 "21.75 "€4,720.64
AMUH30653 fok F2100 cfm29.060026.62 "102,39011.75 "30 "€8,535.90
AMUH30453 fok F2100 cfm36.048026.62 "102,39011.75 "30 "€9,247.19
AMUH50861 fok F3000 cfm139.020826.62 "170,65017.125 "30 "€13,874.07
AMUH50461 fok F3000 cfm60.248026.62 "170,65017.125 "30 "€14,407.87
AMUH50661 fok F3000 cfm48.360026.62 "170,65017.125 "30 "€11,737.69
StílusModellHőmérséklet EmelkedikLégáramlatAC erősítőkFeszültségSzélességBtuHMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
AMUH038127 fok F350 cfm14.520814 "10,2007.5 "16 "€1,186.30
AMUH032127 fok F350 cfm11.0/12.5208/24014 "7500/10,2007.5 "16 "€1,186.30
AMUH034127 fok F350 cfm3.648014 "10,2007.5 "16 "€1,587.12
AMUH07437 fok F650 cfm9.048019 "25,6007.5 "21.75 "€2,550.85
AMUH07237 fok F650 cfm31.3/27.0208/24019 "19,100/25,6007.5 "21.75 "€1,890.27
AMUH07837 fok F650 cfm36.1/20.820819 "25,6007.5 "21.75 "€1,857.79
AMUH052145 fok F350 cfm17.8/20.8208/24014 "12,600/17,0007.5 "16 "€1,366.84
AMUH058145 fok F350 cfm24.0/13.920814 "17,0007.5 "16 "€1,337.57
AMUH054145 fok F350 cfm6.048014 "17,0007.5 "16 "€1,809.40
AMUH10849 fok F650 cfm48.1/27.820819 "34,1207.5 "21.75 "€2,157.74
AMUH10249 fok F650 cfm36.0/42.0208/24019 "25,600/34,1007.5 "21.75 "€2,065.59
AMUH10449 fok F650 cfm12.048019 "34,1207.5 "21.75 "€2,272.88
AMUH15252 fok F910 cfm31.3/36.1208/24019 "38,200/51,20012.75 "21.75 "€3,392.90
AMUH15852 fok F910 cfm72.0/41.620819 "51,18012.75 "21.75 "€3,295.04
AMUH15452 fok F910 cfm18.048019 "51,18012.75 "21.75 "€3,715.29
DAYTON -

Elektromos fali és mennyezeti fűtés, 480 V AC, 3 fázis, 21-3/4 x 19 x 8-1/2 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2YU70AF9KGU€1,818.29

Elektromos fűtőberendezések

Az elektromos egységfűtők alkalmasak elsődleges/kiegészítő fűtésre olyan kitett területeken, mint a raktárak és gyárak. Falra vagy mennyezetre szerelhetők, lefolyós vagy vízszintes fűtési alkalmazásokhoz, és korlátozott padlófelületet takarítanak meg. Ezek az ipari egységfűtők kényszerlevegő-rendszerrel rendelkeznek, amely fűtőelem és ventilátor segítségével melegíti a levegőt. Állítható levegőkimeneti zsalukkal rendelkeznek, amelyek a kívánt irányba irányítják a légáramlást. Ezek a fűtőtestek egyrészes, hordozható kialakításúak, így távoli helyeken és kültéri területeken is könnyen kezelhetők.
Dayton fűtőtestek nagy tereket folyamatosan vagy szakaszosan felmelegíthet. Alumínium bordás, rézborítású acél köpenyű fűtőelemmel vannak felszerelve a kiváló hővezető képesség érdekében, valamint egy nagy teherbírású, teljesen zárt motorral, amely egy-/háromfázisú tápellátást is fogad. A motorok egy ventilátort hajtanak meg nagy, dinamikusan kiegyensúlyozott lapátokkal, hogy a hőt az egység Venturi kimenetén keresztül a kívánt helyre irányítsák. A ventilátor a levegőellátást az egység hátoldalán keresztül kapja, amelynek fejlett bemeneti zsaluja van, hogy hideg levegőt szívjon át a fűtőelemen. A Dayton fűtőberendezések számos biztonsági funkcióval is rendelkeznek, például egy automatikus visszaállítású lineáris hővédővel, amely túlmelegedés esetén leválasztja az egységet.
QMark Az elektromos egységfűtők 18/20-as acélszerkezettel rendelkeznek, a porszórt or poliészter porszórt felület a szerkezeti merevség és a kopásállóság érdekében. A QMark egységfűtők egyes modelljei egy 2-fokozatú ventilátor választókapcsolóval és egy csak ventilátorra kapcsolható kapcsolóval vannak felszerelve, amely segít szabályozni a levegő mozgási sebességét fűtéssel vagy anélkül.

Felhasználás

Az elektromos fűtőtestek ideálisak nagy területek, például gyárak, raktárak és garázsok fűtésére. Ideálisak olyan helyeken, ahol nincs lehetőség központi fűtésre. A kiválasztott modellek azonban szűk helyeken és csatornákban is elférnek.

Jellemzők

  • Az elektromos egységfűtőket raktárak, raktárhelyiségek, benzinkutak, gyárak és nagy, kitett területek fűtésére használják.
  • Felfüggeszthetők a falra vagy a mennyezetre az alapterület-veszteség csökkentése érdekében.
  • Ezek az egységfűtők kényszerlevegős fűtési rendszert használnak, amely fűtőelemet és ventilátort tartalmaz.
  • Az automatikus visszaállítás funkcióval ellátott lineáris hővédő megakadályozza a túlmelegedést.
  • Ezenkívül állítható zsalukkal vannak beépítve a hő irányított áramlásának szabályozására.
  • Ezek a fűtőegységek porszórt acélházzal és zárt villanymotorral rendelkeznek, amelyek védelmet nyújtanak a kemény ipari környezet és a szennyeződések ellen.

Vestil IBC sorozat közbenső ömlesztett tartályfűtők

  • Ezeket az állítható, körbetekerhető tartályfűtőket a gyógyszer-, vegy-, kozmetikai és élelmiszeriparban használják viszkózus folyadékokat tartalmazó tartályok melegítésére.
  • Egyszerűen módosítható hevederekkel vannak felszerelve, hogy a fűtőtestet könnyen felhelyezzék és beállítsák egy meglévő egységhez.
  • Ezek a fűtőtestek állítható hőmérővel és beépített maximális hőmérséklet-visszaállító mechanizmussal vannak felszerelve a kívánt hő pontos elosztása és a tartósság biztosítása érdekében.
  • Szilikonnal impregnált szövetszerkezettel rendelkeznek a kiváló UV-stabilitás érdekében, és ellenállnak a 50 és 160 fok közötti hőmérsékletnek.

Airmaster ventilátor elektromos egység fűtőberendezések

  • Hordozható, egy darabból álló szerkezettel rendelkeznek, így könnyen elférnek kompakt helyeken.
  • Ezek az Airmaster fűtőberendezések egy beépített termosztáttal vannak beépítve, amelyek két/három komfortfűtési fokozattal rendelkeznek a pontos hőmérséklet-emelkedés érdekében.
  • Olyan biztonsági funkciókkal is rendelkeznek, mint a túlmelegedés és a felborulás vezérlése, valamint egy bekapcsolásjelző lámpa a biztonságos működés érdekében.
  • Olyan elektromos szalamandra fűtőtesteket is szállítunk, amelyek dob típusú karosszériás kerekekkel rendelkeznek a kívánt helyen hordozható fűtéshez.
  • Ezek a szalamandra fűtőtestek bordázott cső alakú fűtőelemekkel és biztonsági védőrácsokkal rendelkeznek mind a levegő bemeneti, mind a kimeneti nyílásokon.

Működési mechanizmus

  • Miután megvásárolta a kívánt légáramlási besorolású, hő- és teljesítményjellemzőkkel rendelkező elektromos fűtőegységet, az egységet a falra vagy a mennyezetre kell felszerelni egy áramforrás közelébe, tartókonzolok segítségével.
  • Kapcsolja be a tápfeszültséget a fűtés elindításához. Kapcsolja át a ventilátor késleltetési kapcsolót (egyes modelleknél elérhető), ha meg szeretné szüntetni a hideg huzatot úgy, hogy először hagyja felmelegedni az egységet.
  • Ekkor az egység megkezdi a meleg levegő ellátását vízszintesen vagy lefelé irányuló áramlással.
  • Az egység fordulatszáma mechanikus tárcsával szabályozható, a hőmérséklet-emelkedés/fűtés pedig termosztáttal állítható be, amely egyes elektromos egységfűtőknél elérhető.

Szabványok és jóváhagyások

A Dayton & Airmaster Fan elektromos egységfűtői UL- és cUL-listán szerepelnek, míg a QMark fűtőberendezések UL, NEC és OSHA tanúsítvánnyal rendelkeznek a felhasználó biztonsága és az optimális teljesítmény érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a teendő, ha meghibásodik az elektromos egység fűtése?

Feltételezve, hogy a kiválasztott fűtőegység a megfelelő választás a kívánt fűtési teljesítményhez és légáramláshoz, először ellenőrizni kell a vezetékek csatlakozását és a biztosíték állapotát. A felhasználóknak a motoron felgyülemlett szennyeződéseket vagy port is meg kell tisztítaniuk, ami a motor felmelegedését okozza. A motorokat is rendszeresen kenni kell a zavartalan működés érdekében.

Milyen tartozékok kompatibilisek ezekkel az elektromos fűtőtestekkel?

Raptor Supplies számos tartozékot szállíthat, amelyek illeszkednek az elektromos fűtőtestekhez a könnyű használat érdekében. A termosztátok a fűtőelem hőmérsékletének digitális vagy mechanikus tárcsával történő szabályozására szolgálnak. A belső ventilátorkapcsoló lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a nyári hónapokban csak a ventilátort kapcsolják be. Az univerzális fali és mennyezeti tartókonzol készletek segítségével ezeket a fűtőegységeket falra vagy mennyezetre lehet rögzíteni anélkül, hogy elfoglalnák az alapterületet.

Mi a különbség az elektromos fűtőtestek különböző változatai között?

Az elektromos fűtőtestek különféle típusokban kaphatók, például elektromos alaplapfűtők, elektromos fan-coil fűtőtestek, fűtőkábelek és hordozható elektromos fűtőtestek. Az elektromos padlófűtők a fal alja mentén szerelhetők fel, hogy kiegészítsék a központi fűtési rendszert, vagy önállóan melegítsék fel egy kis helyiséget. Az elektromos fűtőkábelek felmelegítik a csöveket, a tetőt és az ereszcsatorna-rendszereket. A padlófűtéshez a padló alá is felszerelhetők. Az elektromos fan-coil fűtőtestek vagy fűtőtestek rejtett helyek, például süllyesztett mennyezetek vagy légterek fűtésére szolgálnak. A hordozható elektromos modellek kerekekkel vagy kocsikkal mozgathatók egyik helyről a másikra, ahol extra hőre van szükség. Személyi fűtőegységként is használják irodákban vagy recepciókon.

E Raptor Supplies ajánlok más elektromos fűtőtesteket?

Igen, Raptor Supplies az elektromos fűtőtestek különféle változatait kínálja, nevezetesen elektromos padlófűtés, elektromos fan-coil fűtések, fűtőkábelek és a hordozható elektromos fűtőberendezések.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?