DAYTON 2YU70 elektromos fali és mennyezeti fűtés, 480 V AC, 3 fázis, 21-3/4 x 19 x 8-1/2 hüvelyk | AF9KGU

DAYTON 2YU70 elektromos fali és mennyezeti fűtés, 480 V AC, 3 fázis, 21-3/4 x 19 x 8-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9KGU Típus: 2YU70

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,818.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Légáramlat650 cfm
AC erősítők12.0
BtuH34,100
Kontaktor tekercs feszültsége24
Mélység8.5 "
Magasság21.75 "
Vízszintes légdobás18 ft.
Ház befejezéseSemleges szürke por bevonattal
Ház anyaga20 ga. Acél
Hz60
kW10.0
Max. Szerelési magasság9 ft.
Szerelési típusFüggőleges vagy vízszintes
Fázis3
Hőmérséklet Emelkedik49 fok F
Függőleges padlóburkolat26 ft.
Függőleges rögzítés H14 ft.
Feszültség480
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.64
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8516290090

Termék részletek:

A Dayton elektromos fűtőberendezései kényszerlevegős rendszert alkalmaznak a levegő felmelegítésére nagy vagy kitett területeken, például gyárakban, raktárakban és raktárhelyiségekben. A Dayton 2YU70 elektromos fűtőtestet magas mennyezettel rendelkező területeken használják, és nagy térfogatú területeket tud felfűteni anélkül, hogy kiterjedt csatornarendszerekre lenne szükség.

Jellemzők:

  • BMS kompatibilis
  • Falra vagy mennyezetre függeszthető
  • Kényszerlevegős rendszert használ, amely fűtőelem és ventilátor segítségével melegíti a levegőt
  • Formázott acél házzal és teljesen zárt motorral rendelkezik, amely védelmet nyújt a zord ipari környezet és szennyeződések ellen
  • Alumínium bordás, rézborítású, acél köpenyű fűtőelem a kiváló hővezető képesség érdekében
  • Fejlett bemeneti lamella kialakítás a hideg levegő beszívásához, optimális hűtést biztosítva a fűtőelemnek
  • Lineáris hővédő automatikus visszaállítással a túlmelegedés megelőzése érdekében

Kompatibilis tartozékok:

  • Függőleges és vízszintes konzolok: A fűtőtestek falra vagy mennyezetre történő rögzítésére szolgálnak anélkül, hogy az alapterületet foglalnák el. Vagy befejezik a kezdeti telepítést, vagy módosítják a fűtőelem felszerelési stílusát, például egy süllyesztett fűtőtestet felületre szerelnek.

Szabványok és jóváhagyások:

  • cUL
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell szem előtt tartania Dayton elektromos fűtőtestek használatakor?

    A.
  • Az esetleges áramütések elleni óvintézkedésként minden vezetéknek meg kell felelnie az Egyesült Államok nemzeti és helyi elektromos szabályzatának.
  • A fűtőelem bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a tápegységről érkező feszültség megegyezik az adattáblán feltüntetett névleges értékkel.
  • A Dayton elektromos fűtőberendezései használat közben forróak. Az égési sérülések elkerülése érdekében a csupasz bőr ne érjen forró felületekhez.
  • Ha idegen tárgyat helyez be vagy enged be a szellőző- vagy elszívónyílásba, a fűtőelem megsérülhet, vagy áramütést kaphat.
  • Semmilyen módon ne zárja el a levegő bemeneti vagy kipufogónyílásait. Az éghető anyagokat tartsa távol a fűtőberendezéstől (ládák, függönyök stb.). Ne szereljen fel fűtőtestet ajtók, bútorok, törölközők vagy dobozok mögé.
  • A fűtőberendezés belsejében forró / íves / szikrázó részek vannak. Ne használja olyan helyeken, ahol benzint/festéket/gyúlékony folyadékokat használnak vagy tárolnak, vagy ahol illékony gázok vannak jelen.

K. Mi a teendő az elektromos egység fűtésének meghibásodása esetén?

A.

  • Ellenőrizze a vezetékek csatlakozásait és a biztosíték állapotát.
  • Tisztítsa meg a motoron felgyülemlett szennyeződést vagy port, ami a motor felmelegedését okozza.
  • A motorokat is rendszeresen kenni kell a zavartalan működés érdekében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YU70 elektromos fali és mennyezeti fűtés, 480 V AC, 3 fázis, 21-3/4 x 19 x 8-1/2 hüvelyk
€1,818.29 /Mértékegység