VESTIL IBC sorozatú közbenső ömlesztett konténer fűtők


Szűrő
Szín: Szürke , Szigetelő üvegszál: 1 / 4 " , Hossz: 192 " , Anyaga: Szilikonnal impregnált kendő , Tápkábel hossza: 6 ft. , Tápcsatlakozó típusa: 3-ágú NEMA 5-15 , Szíj hossza: 160 "hogy 192" , Hőmérséklet tartomány: 50 Deg. 160 fokig. F , Feszültség: 120V
StílusModellMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
IBC-FŰTÉS-275
42 "42 "€5,485.07
ajánlatkérés
B
IBC-FŰTÉS-330
48 "48 "€5,906.02
ajánlatkérés

IBC sorozatú közbenső ömlesztett konténer fűtők

A Vestil közbenső ömlesztetttartályú fűtőelemeket a gyógyszeriparban, a vegyiparban, a kozmetikai és az élelmiszeriparban viszkózus folyadékok melegítésére használják. Ezek a fűtőberendezések állítható hőmérővel és beépített maximális hőmérséklet-visszaállító mechanizmussal vannak ellátva a pontos hőelosztás érdekében. Szilikon szerkezetűek a kiváló UV-stabilitás érdekében, és ellenállnak az 50 és 160 F közötti hőmérsékletnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?