A Labda anyaga: Acél , Csapágy anyaga: Acél , Csapágy típusa: Labda , Furatmélység: 1.94 " , Furat típusa: Round , Dinamikus terhelhetőség: 7891 font , Áramlási sebesség: 150 LQ , Magasság: 5.78 " , Ház anyaga: Öntöttvas , Betét anyaga: Acél , Hossz: 15.55 " , Kenés: zsír , Anyaga: Öntöttvas , Max. FORDULAT: 3500 RPM , Rögzítési típus: Normál, 4 csavar , Gyűrű anyaga: Acél , Forgatás: Igen , Tengely átmérő: 1.6875 " , Tengely típusa: Egyenes , Statikus terhelhetőség: 5213 font , Nyomaték: 1685 Nm , Szélesség: 5.8 "