DAYTON 4TDH9 elektromos egységfűtő 18-1/2 hüvelykes D | AD9KDZ

DAYTON 4TDH9 elektromos egységfűtő 18-1/2 hüvelykes D

Raktáron
Tétel: AD9KDZ Modell: 4TDH9

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,797.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Légáramlat5000 cfm
AC erősítők96.3
BtuH273,000
Kontaktor tekercs feszültsége24
Mélység18.5 "
Magasság39.5 "
Vízszintes légdobás65 ft.
Ház befejezéseSemleges szürke por bevonattal
Ház anyaga18 ga. Acél
Hz60
kW80
Max. Szerelési magasság45 ft.
Szerelési típusFüggőleges vagy vízszintes
Fázis3
Hőmérséklet Emelkedik55 fok F
Függőleges padlóburkolat90 ft.
Függőleges rögzítés H40 ft.
Feszültség480
Szélesség37.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 135
Hajó magassága (cm)118.11
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)76.84
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLégáramlatAC erősítőkBtuHMélységMagasságkWHőmérséklet EmelkedikÁr
DAYTON 4TDH7 elektromos egységfűtő 14-1/2 hüvelykes D | AD9KDY 4TDH730.5 "3400 cfm72.3204,70014.5 "35.5 "6060 fok F€13,785.43

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4TDH9 elektromos egységfűtő 18-1/2 hüvelykes D
€16,797.03 /Mértékegység