Kezelje az anyákat

Szűrő

APOLLO VALVES -

Kezelje az anyákat

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AC1503-00€5.47
ajánlatkérés
AC1523-00€2.19
ajánlatkérés
AC1524-00€4.32
ajánlatkérés
PEERLESS HARDWARE -

Kezelje az anyákat

StílusModellÁtm. / MenetméretbefejezKarima Dia.MagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A2-EF0-510D72-Egyszerű15 / 16 "1 13 / 16 "4.25 "€212.24
B2-GH0-510D741 / 2 "-13Egyszerű1.25 "1.875 "4.5 "€247.05
C2-GH0-5106741 / 2 "-13cink1.25 "1.875 "4.5 "€274.29
D2-CD0-5106701 / 4 "-20cink15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "€208.19
E2-CD0-510D701 / 4 "-20Egyszerű15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "€163.61
F2-JJ0-5106763 / 4 "-10cink1.25 "1.625 "4.75 "€322.36
C2-EF0-5106723 / 8 "-16cink15 / 16 "1 13 / 16 "4.25 "€246.27
G2-II0-5106755 / 8 "-11cink1.25 "1.625 "4.75 "€306.16
E2-II0-510D755 / 8 "-11Egyszerű1.25 "1.625 "4.75 "€280.24
C2-DE0-5106715 / 16 "-18cink15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "€208.14
E2-DE0-510D715 / 16 "-18Egyszerű15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "€179.81

Kezelje az anyákat

A fogantyú anyák ideálisak a csavarokhoz és a vezérlőszelepekhez való rögzítéshez folyadékkezelési, gyártási és gyártási alkalmazásokhoz.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell felszerelni a fogantyú anyáját?

  • Győződjön meg arról, hogy a fogantyú és a szár tiszta és szennyeződés- vagy korróziómentes.
  • Csúsztassa a fogantyút a szárra vagy a tengelyre, igazítva azt a kívánt irányba.
  • Helyezze a fogantyú anyáját a szár vagy tengely végére, és csavarja rá a menetekre.
  • Győződjön meg arról, hogy a fogantyú anyája elég szorosan rögzítve van ahhoz, hogy biztonságos kapcsolatot biztosítson a fogantyú és a szár között.
  • Használjon csavarkulcsot vagy fogót a fogantyú anyájának további meghúzásához, ügyelve arra, hogy szorosan illeszkedjen a fogantyúhoz és a szárhoz.
  • Tesztelje a fogantyút, hogy megbizonyosodjon arról, hogy simán mozog, és biztonságosan rögzítve van a szárhoz vagy a tengelyhez.

Hogyan kell karbantartani a fogantyú anyáját?

  • Mindig tartsa tisztán a fogantyú anyáját és környékét a portól. A tisztításhoz használjon puha rongyot vagy kefét és enyhe szappant.
  • Rendszeresen ellenőrizze a fogantyú anyáját, hogy nincs-e rajta kopás, korrózió vagy sérülés. Ha bármilyen problémát észlel, cserélje ki teljesen a fogantyú anyáját a szivárgás elkerülése érdekében.
  • Használjon villáskulcsot vagy fogót a fogantyú anyájának időnkénti meghúzásához, hogy biztosítsa, hogy az szorosan és biztonságosan rögzítve maradjon a fogantyúhoz és a szárhoz.
  • Kenje meg a fogantyú anyameneteit és a környező területet szilícium alapú kenőanyaggal, hogy megelőzze a korróziót és biztosítsa a fogantyú zavartalan működését.
  • Ha a fogantyú anyája megsérül vagy elkopik, azonnal ki kell cserélni, hogy elkerülje a fogantyú kilazulását vagy instabillá válását.

Mi az előnye a horganyzásnak?

A horganyzás magában foglalja a gömbgrafitos öntöttvas felületének cinkréteggel való bevonását számos eljárással, például galvanizálással vagy tűzihorganyzással. Védőréteget képez, amely segíthet megelőzni a korróziót és a rozsdát a vasaló felületén. Javíthatja a vasaló megjelenését is, fényes, fényvisszaverő felületet biztosítva. A horganyzás ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol fontos a korrózióállóság, például kültéri vagy tengeri környezetben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?