QMARK MUH252 elektromos egységfűtő acél 2100 Cfm | AF6QPR 20CA26

QMARK MUH252 elektromos egységfűtő acél 2100 Cfm

Raktáron
Tétel: AF6QPR Modell: MUH252Kereszthivatkozás: 20CA26

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,644.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Légáramlat2100 cfm
AC erősítők52.0/60.0
BtuH63,823/85,325
Kontaktor tekercs feszültsége24
Mélység11.75 "
Magasság30 "
Vízszintes légdobás50 ft.
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
Hz50/60
kW18.7/25.0
Max. Szerelési magasság13 ft.
Szerelési típusFal vagy mennyezet, függőleges vagy vízszintes
Fázis3
Hőmérséklet Emelkedik44 F/38 F
Függőleges padlóburkolat63 ft.
Függőleges rögzítés H23 ft.
Feszültség208/240
Szélesség26.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.18
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)41.59
Hajószélesség (cm)85.09
HS-kód8516290090

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet EmelkedikLégáramlatAC erősítőkFeszültségSzélességBtuHMélységMagasságÁr
QMARK MUH506 elektromos egységfűtő acél 3000 Cfm | AF6QNK 20CA38 MUH50661 fok F3000 cfm48.360026.62 "170,65017.125 "30 "€11,737.69
QMARK MUH508 elektromos egységfűtő acél 3000 Cfm | AF6QNL 20CA39 MUH50861 fok F3000 cfm139.020826.62 "170,65017.125 "30 "€13,874.07
QMARK MUH0361 elektromos egységfűtő acél 350 Cfm | AF6QNZ 20CA06 MUH036127 fok F350 cfm2.960014 "10,2397.5 "16 "€1,955.36
QMARK MUH0371 elektromos egységfűtő acél 350 Cfm | AF6QPA 20CA07 MUH037127 fok F350 cfm11.027714 "10,2397.5 "16 "€1,574.25
QMARK MUH0561 elektromos egységfűtő acél 350 Cfm | AF6QPC 20CA09 MUH056145 fok F350 cfm4.860014 "17,0657.5 "16 "€2,326.39
QMARK MUH0571 elektromos egységfűtő acél 350 Cfm | AF6QPD 20CA10 MUH057145 fok F350 cfm18.027714 "17,0657.5 "16 "€1,640.42
QMARK MUH073 elektromos egységfűtő acél 650 Cfm | AF6QPE 20CA11 MUH07337 fok F650 cfm21.634719 "25,5987.625 "21.75 "€2,475.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK MUH252 elektromos egységfűtő acél 2100 Cfm
€7,644.77 /Mértékegység