QMARK MUH0381 egységfűtő 3kw 208v | AB8CUB 25D233

QMARK MUH0381 egységfűtő 3kw 208v

Raktáron
Tétel: AB8CUB Modell: MUH0381Kereszthivatkozás: 25D233

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,186.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Légáramlat350 cfm
AC erősítők14.5
BtuH10,200
Kontaktor tekercs feszültsége208
Mélység7.5 "
Magasság16 "
Vízszintes légdobás12 ft.
Ház befejezésePoliészter porszóró
Ház anyaga20 ga. Acél
Hz60
kW3.0
Max. Szerelési magasság8 ft.
Szerelési típusFüggőleges vagy vízszintes
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik27 fok F
Függőleges padlóburkolat9 ft.
Függőleges rögzítés H9 ft.
Feszültség208
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.57
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8516290030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet EmelkedikLégáramlatAC erősítőkFeszültségSzélességBtuHMélységMagasságÁr
QMARK MUH0321 fűtőegység 3kw 240/208v | AB8CTZ 25D231 MUH032127 fok F350 cfm11.0/12.5208/24014 "7500/10,2007.5 "16 "€1,186.30
QMARK MUH0341 fűtőegység 3kw 480v | AB8CUA 25D232 MUH034127 fok F350 cfm3.648014 "10,2007.5 "16 "€1,587.12
QMARK MUH0521 elektromos egységfűtő, 5kW, 208/240 V | AB8CUC 25D234 MUH052145 fok F350 cfm17.8/20.8208/24014 "12,600/17,0007.5 "16 "€1,366.84
QMARK MUH0541 egységfűtő 5kw 480v | AB8CUD 25D235 MUH054145 fok F350 cfm6.048014 "17,0007.5 "16 "€1,809.40
QMARK MUH0581 egységfűtő 5kw 208v | AB8CUE 25D236 MUH058145 fok F350 cfm24.0/13.920814 "17,0007.5 "16 "€1,337.57
QMARK MUH072 egységfűtő 7.5kw 240/208v | AB8CUF 25D237 MUH07237 fok F650 cfm31.3/27.0208/24019 "19,100/25,6007.5 "21.75 "€1,890.26
QMARK MUH074 egységfűtés 7.5kw 480v | AB8CUG 25D238 MUH07437 fok F650 cfm9.048019 "25,6007.5 "21.75 "€2,550.85

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK MUH0381 egységfűtő 3kw 208v
€1,186.30 /Mértékegység