DAYTON 4TDH7 elektromos egységfűtő 14-1/2 hüvelykes D | AD9KDY

DAYTON 4TDH7 elektromos egységfűtő 14-1/2 hüvelykes D

Raktáron
Tétel: AD9KDY Modell: 4TDH7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,785.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Légáramlat3400 cfm
AC erősítők72.3
BtuH204,700
Kontaktor tekercs feszültsége24
Mélység14.5 "
Magasság35.5 "
Vízszintes légdobás50 ft.
Ház befejezéseSemleges szürke por bevonattal
Ház anyaga18 ga. Acél
Hz60
kW60
Max. Szerelési magasság35 ft.
Szerelési típusFüggőleges vagy vízszintes
Fázis3
Hőmérséklet Emelkedik60 fok F
Függőleges padlóburkolat75 ft.
Függőleges rögzítés H31 ft.
Feszültség480
Szélesség30.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)107.32
Hajó hossza (cm)85.73
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLégáramlatAC erősítőkBtuHMélységMagasságkWHőmérséklet EmelkedikÁr
DAYTON 4TDH9 elektromos egységfűtő 18-1/2 hüvelykes D | AD9KDZ 4TDH937.5 "5000 cfm96.3273,00018.5 "39.5 "8055 fok F€16,797.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4TDH7 elektromos egységfűtő 14-1/2 hüvelykes D
€13,785.43 /Mértékegység