YSI Oldott oxigénmérők

RoHS-tanúsítvánnyal rendelkező digitális mérőórák, amelyeket az oldott oxigéntartalom és a biokémiai oxigénigény mérésére terveztek vízminőség-vizsgálati munkák során. A One Touch Cal opcióval három másodpercen belül kalibrálható az eszköz, valamint egy belső barométerrel a legnagyobb pontosság elérése érdekében

Szűrő

YSI dissolved oxygen meters are ideal for accurately measuring and monitoring DO levels while providing valuable insights into water quality and ecosystem health. The dissolved oxygen (DO) levels...Tovább
YSI -

Oldott oxigénmérők

Az YSI oldott oxigénmérők nagy igénybevételű, felhasználóbarát eszközök, polarográfiai vagy galvanikusan oldott oxigénérzékelőkkel, a gyors reakcióidő biztosítása érdekében. Felszereltek egy érintéses Cal készülékkel és egy belső barométerrel is, hogy 3 másodpercen belül egy gombnyomással kalibrálják az eszközt, és meghatározzák az oxigén abszolút nyomását. Válasszon ezen oldott oxigénmérők széles választékából, amelyek 9V és 2 C-os akkumulátor-opciókkal állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellKábel hosszakijelzőTételÜzemi hőm. HatótávolságÁramforrásHőmérséklet PontosságVízállóÁr (ÁFA nélkül)
ADO200A--Oldott oxigénmérő----€618.99
BDO200ACC-10--Oldott oxigénmérő----€1,575.98
BDO200ACC-01--Oldott oxigénmérő----€1,309.50
C20-100--Kábel----€1,642.15
Dpro20-Grafikus LCDOldott oxigénmérő-5-tól 55 fokig2 C elem+/- 0.3 C fokIgen€1,247.25
C20-20--Kábel----€821.79
EODO200CC-011mGrafikusOldott oxigénmérő0 foktól 50 fokig9V akkumulátor+/- 0.3 fok C +/- 1 számjegyIP67€1,927.44
EDO200ACC-044mDigitálisOldott oxigénmérő-6 foktól 46 fokig9V akkumulátor+/-0.3 C fok +/-1 számjegyIP67€1,285.84
FODO200Nincs kábelGrafikusOldott oxigénmérő0 foktól 50 fokig9V akkumulátor+/- 0.3 fok C +/- 1 számjegyIP67€705.87
StílusModellParaméter teszteléseÁr (ÁFA nélkül)
AP20 20-4 oOldott oxigén, hőmérséklet€2,226.06
AP2030 2030-4 oOldott oxigén, hőmérséklet, vezetőképesség€2,574.53
YSI -

Kézi vezetőképesség / mérő nincs kábel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
Pro2030AE4RHB€1,514.59
YSI -

Többparaméteres mérő, asztali, 0.000-14.000, 0 fok. 100°C-ra

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1FD560YCN2TDV€3,781.61
YSI -

Laboratóriumi oldott oxigénmérő 115vac

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5100-115AD9UFP-
ajánlatkérés
YSI -

Optikai oldott oxigénmérő 0-50 mg / l

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ProODOAD9UFY-
ajánlatkérés

Gyakran ismételt kérdések

Are YSI water quality meters waterproof?

Yes, YSI water quality meter kits are IP67-rated, offering protection against water ingress. It allows the meter to withstand immersion up to 1 meter for 30 minutes.

What is the measurement unit of the dissolved oxygen meter for water?

    Dissolved oxygen is typically measured in milligrams per litre (mg/L). Different levels of dissolved oxygen are listed below:
    • 0-2 mg/L: Not enough oxygen to support life.
    • 2-4 mg/L: Only a few fish and aquatic insects can survive.
    • 4-7 mg/L: Good for many aquatic animals, low for cold water fish.
    • 7-11 mg/L: Suitable for most stream fish.

How does temperature affect dissolved oxygen levels in water?

Warmer water temperatures result in lower dissolved oxygen levels due to decreased oxygen solubility. Elevated temperatures can also accelerate metabolic rates and biochemical reactions in water. Reduced dissolved oxygen levels can harm aquatic habitats and organisms, potentially leading to hypoxic conditions. Monitoring dissolved oxygen levels is essential to maintain water ecosystem health and habitat quality.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?