Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YSI ODO200CC-01 oldott oxigén mérő szondával | AG6DFP 35MM93

YSI ODO200CC-01 oldott oxigén mérő szondával

Raktáron
Tétel: AG6DFP Modell: ODO200CC-01Kereszthivatkozás: 35MM93
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
€1,927.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOldott oxigénmérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Kábel hossza1m
KalibrációBack Up
kijelzőGrafikus
Megjelenített hőmérsékleti tartomány-6 és 46 °C között, 21.2 és 114.8 °C között
Oldott oxigén tartomány0 - 20 ppm
Oldott oxigén tartomány pontosságaAz olvasás +/- 2% -a vagy +/- 2% ppm, amelyik nagyobb
Memory design50 adatkészlet
Üzemi hőm. Hatótávolság0 foktól 50 fokig
Oxigénkoncentráció1 - 200%
Oxigénkoncentráció pontosságaA leolvasás +/- 2% -a vagy +/- 2% légtelítettség, amelyik nagyobb
Áramforrás9V akkumulátor
Sótartalom pontossága0.0-40.0 ppt
Sótartomány0-40 ppt
Hőmérséklet Pontosság+/- 0.3 fok C +/- 1 számjegy
Temp. Felbontás0.1 fok C
Paraméter teszteléseOldott oxigén, hőmérséklet
VízállóIP67

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.295
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód9027803100

Termék részletek:

    • Oldott oxigénfelbontás (0.01 ppm)
    • Oxigénkoncentráció felbontás (0.1% levegő telítettség)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszakijelzőTételÜzemi hőm. HatótávolságÁramforrásHőmérséklet PontosságVízállóÁr
YSI Pro20 oldott oxigénmérő 0–50 Mg/l | AD9UFX 4UYG6 pro20-Grafikus LCDOldott oxigénmérő-5-tól 55 fokig2 C elem+/- 0.3 C fokIgen€1,247.26
YSI ODO200 oldott oxigénmérő vízálló | AG6DFN 35MM92 ODO200Nincs kábelGrafikusOldott oxigénmérő0 foktól 50 fokig9V akkumulátor+/- 0.3 fok C +/- 1 számjegyIP67€705.88
YSI DO200ACC-04 oldott oxigén mérő 4 m kábel | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mDigitálisOldott oxigénmérő-6 foktól 46 fokig9V akkumulátor+/-0.3 C fok +/-1 számjegyIP67€1,285.84
YSI DO200A oldott oxigén mérő, 0–20 ppm, Ip67, kalibrálás | CV4GQP 25JY85 DO200A--Oldott oxigénmérő----€618.99
YSI 20-20 méteres kábel, 0 - 200 mS/cm, 0 - 50 mg/L, IP67, Kalibráció | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Kábel----€821.80
YSI 20-100 méteres kábel, 0 - 200 mS/cm, 0 - 50 mg/L, IP67, Kalibráció | CV4GQR 25JZ21 20-100--Kábel----€1,642.15
YSI DO200ACC-10 oldott oxigén mérő, 0–20 ppm, Ip67, kalibrálás | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Oldott oxigénmérő----€1,575.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YSI ODO200CC-01 oldott oxigén mérő szondával
€1,927.45 /Mértékegység