YSI 20-100 méteres kábel, 0-200 mS/cm, 0-50 mg/L, IP67, kalibrálás

Raktáron
Tétel: CV4GQR Modell: 20-100Kereszthivatkozás: 25JZ21

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,642.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.94

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszakijelzőTételÜzemi hőm. HatótávolságÁramforrásHőmérséklet PontosságVízállóÁr
YSI Pro20 oldott oxigénmérő 0–50 Mg/l | AD9UFX 4UYG6 pro20-Grafikus LCDOldott oxigénmérő-5-tól 55 fokig2 C elem+/- 0.3 C fokIgen€1,247.26
YSI ODO200 oldott oxigénmérő vízálló | AG6DFN 35MM92 ODO200Nincs kábelGrafikusOldott oxigénmérő0 foktól 50 fokig9V akkumulátor+/- 0.3 fok C +/- 1 számjegyIP67€705.88
YSI ODO200CC-01 oldott oxigén mérő szondával | AG6DFP 35MM93 ODO200CC-011mGrafikusOldott oxigénmérő0 foktól 50 fokig9V akkumulátor+/- 0.3 fok C +/- 1 számjegyIP67€1,927.45
YSI DO200ACC-04 oldott oxigén mérő 4 m kábel | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mDigitálisOldott oxigénmérő-6 foktól 46 fokig9V akkumulátor+/-0.3 C fok +/-1 számjegyIP67€1,285.84
YSI DO200A oldott oxigén mérő, 0–20 ppm, Ip67, kalibrálás | CV4GQP 25JY85 DO200A--Oldott oxigénmérő----€618.99
YSI 20-20 méteres kábel, 0 - 200 mS/cm, 0 - 50 mg/L, IP67, Kalibráció | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Kábel----€821.80
YSI DO200ACC-10 oldott oxigén mérő, 0–20 ppm, Ip67, kalibrálás | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Oldott oxigénmérő----€1,575.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YSI 20-100 méteres kábel, 0-200 mS/cm, 0-50 mg/L, IP67, kalibrálás
€1,642.15 /Mértékegység