Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YSI P2030 2030-4 P vízminőség-mérő készlet +/-0.3 Celsius-fok | AH9BYV 39GA91

YSI P2030 2030-4 P vízminőség-mérő készlet +/-0.3 Celsius-fok

Raktáron
Tétel: AH9BYV Modell: P2030 2030-4 PKereszthivatkozás: 39GA91
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
€2,574.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízminőségmérő készlet
Automatikus kikapcsolásNem
Automatikus hőmérséklet-kompenzációNem
Kábel hossza4m
KalibrációIgen
kijelzőNem
Oldott oxigén tartomány0-50 mg / l
Oldott oxigén tartomány pontossága0-20 mg / l, a leolvasás +/- 2% -a vagy +/- 0.2 mg / L, amelyik nagyobb
Memory design50 adatkészlet
A tesztek száma0
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fokozatok az 140 fokig
Oxigénkoncentráció pontossága0–200% légtelítettség, az olvasás +/- 2% -a vagy +/– 2% légtelítettség, amelyik nagyobb, 200–500% légtelítettség, az olvasás +/– 6% -a
Áramforrás2 C elem
Hőmérséklet Pontosság+/- 0.3 C fok
Temp. Felbontás0.1 fok C
Paraméter teszteléseOldott oxigén, hőmérséklet, vezetőképesség
VízállóIP67

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)34.29
Származási országUS

Termék részletek:

    • Oldott oxigénfelbontás: 0.01 vagy 0.1 mg / l
    • Oxigénkoncentráció felbontás: 0.1% vagy 1% levegő telítettség

Termékváltozatok

TermékekModellParaméter teszteléseÁr
YSI P20 20-4 P vízminőségmérő készlet 50 adatkészlet | AH9BYX 39GA93 P20 20-4 oOldott oxigén, hőmérséklet€2,226.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YSI P2030 2030-4 P vízminőség-mérő készlet +/-0.3 Celsius-fok
€2,574.53 /Mértékegység