Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YSI DO200ACC-04 oldott oxigén mérő 4 m kábel | AH2DBG 25JY88

YSI DO200ACC-04 oldott oxigén mérő 4 m kábel

Raktáron
Tétel: AH2DBG Típus: DO200ACC-04Kereszthivatkozás: 25JY88
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
€1,285.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOldott oxigénmérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Automatikus hőmérséklet-kompenzációNem
Kábel hossza4m
KalibrációIgen
kijelzőDigitális
Megjelenített hőmérsékleti tartomány-6 és 46 °C között, 21.2 és 114.8 °C között
Oldott oxigén tartomány0 - 20 ppm
Oldott oxigén tartomány pontosságaAz olvasás +/- 2% -a vagy +/- 0.2 ppm, amelyik nagyobb
FelületRS-232
Memory design50 adatkészlet
Üzemi hőm. Hatótávolság-6 foktól 46 fokig
Oxigénkoncentráció0 - 200%
Oxigénkoncentráció pontosságaA leolvasás +/- 2% -a vagy +/- 2% légtelítettség, amelyik nagyobb
Áramforrás9V akkumulátor
Választék0 - 20 ppm
Sótartalom pontosságaAz olvasás +/- 1% -a vagy 0.1 ppt, amelyik nagyobb
Sótartomány0-40 ppt
Hőmérséklet Pontosság+/-0.3 C fok +/-1 számjegy
Temp. Felbontás0.1 fok C
Hőmérséklet-kompenzációs tartomány-6 foktól 46 fokig
Paraméter teszteléseOldott oxigén, hőmérséklet
VízállóIP67

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)58.67
Hajószélesség (cm)34.04

Termék részletek:

    • Oldott oxigénfelbontás: 0.01 ppm
    • Oxigénkoncentráció-felbontás: 0.1% levegőtelítettség

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszakijelzőTételÜzemi hőm. HatótávolságÁramforrásHőmérséklet PontosságVízállóÁr
YSI Pro20 oldott oxigénmérő 0–50 Mg/l | AD9UFX 4UYG6 pro20-Grafikus LCDOldott oxigénmérő-5-tól 55 fokig2 C elem+/- 0.3 C fokIgen€1,247.26
YSI ODO200 oldott oxigénmérő vízálló | AG6DFN 35MM92 ODO200Nincs kábelGrafikusOldott oxigénmérő0 foktól 50 fokig9V akkumulátor+/- 0.3 fok C +/- 1 számjegyIP67€705.88
YSI ODO200CC-01 oldott oxigén mérő szondával | AG6DFP 35MM93 ODO200CC-011mGrafikusOldott oxigénmérő0 foktól 50 fokig9V akkumulátor+/- 0.3 fok C +/- 1 számjegyIP67€1,927.45
YSI DO200A oldott oxigén mérő, 0–20 ppm, Ip67, kalibrálás | CV4GQP 25JY85 DO200A--Oldott oxigénmérő----€618.99
YSI 20-20 méteres kábel, 0 - 200 mS/cm, 0 - 50 mg/L, IP67, Kalibráció | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Kábel----€821.80
YSI 20-100 méteres kábel, 0 - 200 mS/cm, 0 - 50 mg/L, IP67, Kalibráció | CV4GQR 25JZ21 20-100--Kábel----€1,642.15
YSI DO200ACC-10 oldott oxigén mérő, 0–20 ppm, Ip67, kalibrálás | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Oldott oxigénmérő----€1,575.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YSI DO200ACC-04 oldott oxigén mérő 4 m kábel
€1,285.84 /Mértékegység