YSI ProODO optikai oldott oxigénmérő 0-50 mg / l | AD9UFY 4UYG7

YSI ProODO optikai oldott oxigén mérő 0 - 50mg/l

Tétel: AD9UFY Modell: ProODOKereszthivatkozás: 4UYG7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOptikai oldott oxigénmérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Automatikus hőmérséklet-kompenzációIgen
Kalibráció1 pont
kijelzőGrafikus LCD
Megjelenített hőmérsékleti tartomány-5-70 C fok
Oldott oxigén tartomány0-50 XNUMX mg / l
Oldott oxigén tartomány pontossága0–200% légtelítettség, +/- 1% az olvasás vagy +/- 1% légtelítettség 200-500% légtelítettség, az olvasás +/- 15% -a
FelületUSB
Memory design5000 adathalmaz jó laboratóriumi gyakorlattal
Üzemi hőm. Hatótávolság-5-tól 70 fokig
Oxigénkoncentráció0 - 500%
Oxigénkoncentráció pontossága(0–200%) +/- 2% olvasás vagy 2% légtelítettség, (200–500%) +/- 6% olvasás
Áramforrás2 C elem vagy USB
Hőmérséklet Pontosság+/- 0.2 C fok
Temp. Felbontás0.1 fok C
Hőmérséklet-kompenzációs tartomány0 a 45
VízállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.22
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód9027808030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Barometrikus nyomástartomány (375–825 Hgmm)
    • Oldott oxigénfelbontás (0.1 vagy 0.01 mg / l)
    • Oxigénkoncentráció felbontás (0.1% vagy 1% levegő telítettség)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YSI ProODO optikai oldott oxigén mérő 0 - 50mg/l