Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YSI Pro20 oldott oxigénmérő 0–50 Mg/l | AD9UFX 4UYG6

YSI Pro20 oldott oxigén mérő 0 - 50 Mg/l

Raktáron
Tétel: AD9UFX Típus: Pro20Kereszthivatkozás: 4UYG6
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
€1,247.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOldott oxigénmérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Automatikus hőmérséklet-kompenzációIgen
Kalibráció1 pont
kijelzőGrafikus LCD
Megjelenített hőmérsékleti tartomány-5-55 C fok
Oldott oxigén tartomány0-50 XNUMX mg / l
Oldott oxigén tartomány pontossága0-20 mg / l, +/- 2% vagy +/- 0.2 mg / l; 20-50 mg / l, +/- 6%
Memory design50 adatkészlet
Üzemi hőm. Hatótávolság-5-tól 55 fokig
Oxigénkoncentráció0 - 500%
Oxigénkoncentráció pontossága(0–200%) +/- 2% olvasás vagy 2% légtelítettség, (200–500%) +/- 6% olvasás
Áramforrás2 C elem
Hőmérséklet Pontosság+/- 0.3 C fok
Temp. Felbontás0.1 fok C
Hőmérséklet-kompenzációs tartomány0 a 45
VízállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.251
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9027808030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Barometrikus nyomástartomány (400–999.9 Hgmm)
    • Oldott oxigénfelbontás (0.1 vagy 0.01 mg / l)
    • Oxigénkoncentráció felbontás (0.1% vagy 1% levegő telítettség)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszakijelzőTételÜzemi hőm. HatótávolságÁramforrásHőmérséklet PontosságVízállóÁr
YSI ODO200 oldott oxigénmérő vízálló | AG6DFN 35MM92 ODO200Nincs kábelGrafikusOldott oxigénmérő0 foktól 50 fokig9V akkumulátor+/- 0.3 fok C +/- 1 számjegyIP67€705.88
YSI ODO200CC-01 oldott oxigén mérő szondával | AG6DFP 35MM93 ODO200CC-011mGrafikusOldott oxigénmérő0 foktól 50 fokig9V akkumulátor+/- 0.3 fok C +/- 1 számjegyIP67€1,927.45
YSI DO200ACC-04 oldott oxigén mérő 4 m kábel | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mDigitálisOldott oxigénmérő-6 foktól 46 fokig9V akkumulátor+/-0.3 C fok +/-1 számjegyIP67€1,285.84
YSI DO200A oldott oxigén mérő, 0–20 ppm, Ip67, kalibrálás | CV4GQP 25JY85 DO200A--Oldott oxigénmérő----€618.99
YSI 20-20 méteres kábel, 0 - 200 mS/cm, 0 - 50 mg/L, IP67, Kalibráció | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Kábel----€821.80
YSI 20-100 méteres kábel, 0 - 200 mS/cm, 0 - 50 mg/L, IP67, Kalibráció | CV4GQR 25JZ21 20-100--Kábel----€1,642.15
YSI DO200ACC-10 oldott oxigén mérő, 0–20 ppm, Ip67, kalibrálás | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Oldott oxigénmérő----€1,575.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YSI Pro20 oldott oxigén mérő 0 - 50 Mg/l
€1,247.26 /Mértékegység