Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YSI P20 20-4 P vízminőségmérő készlet 50 adatkészlet | AH9BYX 39GA93

YSI P20 20-4 P vízminőségmérő készlet 50 adatkészlet

Raktáron
Tétel: AH9BYX Modell: P20 20-4 PKereszthivatkozás: 39GA93
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
€2,226.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízminőségmérő készlet
Automatikus kikapcsolásNem
Automatikus hőmérséklet-kompenzációNem
Kábel hossza4m
KalibrációIgen
kijelzőNem
Oldott oxigén tartomány0-50 mg / l
Oldott oxigén tartomány pontossága0-20 mg/L, a leolvasott érték +/-2%-a vagy +/-0.2 mg/l, amelyik nagyobb, 20-50 mg/l, az érték +/-6%-a
Memory design50 adatkészlet
A tesztek száma0
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fokozatok az 140 fokig
Oxigénkoncentráció pontossága0–200% légtelítettség, az olvasás +/- 2% -a vagy +/– 2% légtelítettség, amelyik nagyobb, 200–500% légtelítettség, az olvasás +/– 6% -a
Áramforrás2 C elem
Hőmérséklet Pontosság+/- 0.3 C fok
Temp. Felbontás0.1 fok C
Paraméter teszteléseOldott oxigén, hőmérséklet
VízállóIP67

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)34.29
Származási országUS

Termék részletek:

    • Oldott oxigénfelbontás: 0.01 vagy 0.1 mg / l
    • Oxigénkoncentráció felbontás: 0.1% vagy 1% levegő telítettség

Termékváltozatok

TermékekModellParaméter teszteléseÁr
YSI P2030 2030-4 P vízminőség-mérő készlet +/-0.3 Celsius-fok | AH9BYV 39GA91 P2030 2030-4 oOldott oxigén, hőmérséklet, vezetőképesség€2,574.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YSI P20 20-4 P vízminőségmérő készlet 50 adatkészlet
€2,226.06 /Mértékegység