YSI 5100-115 Laboratóriumi oldott oxigén mérő 115vac | AD9UFP 4UYF8

YSI 5100-115 Laboratóriumi oldott oxigén mérő 115vac

Tétel: AD9UFP Modell: 5100-115Keresztszám: 4UYF8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi oldott oxigén mérő
Automatikus hőmérséklet-kompenzációIgen
Kalibráció1 pont, százalék vagy mg/l
kijelzőLCD
Megjelenített hőmérsékleti tartomány-5-50 C fok
Oldott oxigén tartomány0-60 XNUMX mg / l
Oldott oxigén tartomány pontossága+/-0.1% + 1 számjegy
FelületRS-232
Memory design100 adatkészlet
Üzemi hőm. Hatótávolság23 és 122 fokok
Oxigénkoncentráció0 - 600%
Oxigénkoncentráció pontossága+/-0.1% + 1 számjegy
Áramforrás115 VAC vagy 4 C-os elem
Hőmérséklet Pontosság+/- 0.1 C
Temp. Felbontás0.1 C
Hőmérséklet-kompenzációs tartomány0 a 45
VízállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód9027102000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Barometrikus nyomástartomány (450–825 Hgmm)
    • Oldott oxigén felbontása (0.01)
    • Oxigénkoncentráció felbontás (0.10%)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YSI 5100-115 Laboratóriumi oldott oxigén mérő 115vac