Lemez mentési párnák

Szűrő

DEWALT -

Lemez biztonsági pad

StílusModelltest anyagaSűrűségÁtmérőArcra szerelés típusaMax. SebességVákuumlyuk kialakításaÁr (ÁFA nélkül)
ADW4388Habközepes5"Horog és hurok13,000 rpm8 lyuk€73.21
BDW4956fenolosKemény8.875 "Arbor Hole6000 rpmTöbblyukú€34.18
CDW4945Gumiközepes4.5 "Tárcsa anya12,000 rpmNincs lyuk€30.21
NORTON ABRASIVES -

Közepes sűrűségű horog és hurok tárcsák

Norton Abrasives közepes sűrűségű alátámasztó párnák csiszoláshoz, csiszoláshoz, felület-előkészítéshez és polírozáshoz. A tartósság és a rugalmasság növelése érdekében uretánhab konstrukciójuk, valamint letört párnaéleik vannak az éles szélek kiküszöbölésére. Ezek a sárga színű tányérok hosszú kúpos, rugalmas élekkel vannak felszerelve a durva és közepes szemcseméretű korongcsiszoláshoz. Ezen túlmenően szabványos furatmintákkal rendelkeznek (egyes modellek), amelyek elősegítik a vákuumcsiszolást, és horog és hurok felülettel rendelkeznek az ütésállóság érdekében. A párnák alátámasztják a tárcsákat, hogy egyenletesen oszlassák el a nyomást a felületeken, az üvegszálas hátlapokat pedig menetes szárral, hogy további szilárdságot biztosítsanak és minimálisra csökkentsék a hőállóságot.

StílusModelltest anyagaÁtmérőArcra szerelés típusaTételMax. SebességVastagságVákuumlyuk kialakításaÁr (ÁFA nélkül)
A63642506145---Lemez biztonsági pad---€103.34
ajánlatkérés
B63642506138---Lemez biztonsági pad---€105.72
ajánlatkérés
C63642506146---Lemez biztonsági pad---€110.76
ajánlatkérés
D63642506142---Lemez biztonsági pad---€74.56
ajánlatkérés
E63642506141---Lemez biztonsági pad---€76.36
ajánlatkérés
F63642506135Hab5"Horog és hurokKúpos Edge Disc Backup Pad15,000 rpm1 / 2 "Nincs lyuk€57.60
G63642506136Hab5"Horog és hurokKúpos Edge Disc Backup Pad15,000 rpm1 / 2 "5 lyuk€51.46
H63642506160Műanyag6"Horog és hurokBackup Pad12,000 rpm1.5 "Többlyukú€145.23
3M -

Kúpos Edge Disc Backup Pad

StílusModellSűrűségÁtmérőArcra szerelés típusaTételMax. SebességVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A14114--Horog és hurokLemez biztonsági pad--€71.05
B55764Kemény3"Horog és hurokKúpos Edge Disc Backup Pad15,000 rpm1 / 2 "€185.54
C5575közepes5"Ragasztó / PSAKúpos Edge Disc Backup Pad10,000 rpm3 / 4 "€594.39
D05576közepes6"Ragasztó / PSAKúpos Edge Disc Backup Pad12,000 rpm3 / 4 "€1,339.14
E60311közepes1 1 / 16 "Horog és hurokKúpos Edge Disc Backup Pad10,000 rpm5 / 16 "€382.39
NORTON ABRASIVES -

Közepes sűrűségű biztonsági párnák

A Norton Abrasives közepes sűrűségű tárcsás hátlapok támogatják és rögzítik a tartozékokat, például a mini-, sarok- vagy matricacsiszolókat a polírozási és csiszolási alkalmazásokhoz. Hab- vagy gumiszerkezettel rendelkeznek, amelyek nedvességállóságot vagy kiváló stabilitást biztosítanak csúszós felületeken. Horog-and-loop vagy TR roll on / off homlokra szerelhető rögzítőkkel rendelkeznek a tárcsák szilárd rögzítéséhez. Egyes modellek menetes lyukú hátsó rögzítéssel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a fűrész fogainak elmozdulását. Ezek a betétek 8000, 10000 és 20000 ford./perc üzemi sebességgel kaphatók.

StílusModelltest anyagaÁtmérőArcra szerelés típusaMax. SebességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A66261059354Hab3"Horog és hurok20,000 rpm€190.625
B66261006948Hab4.5 "Horog és hurok10,000 rpm€524.185
C66261059360Hab5"Horog és hurok10,000 rpm€505.505
D66261016581Gumi4"TR8000 rpm€41.531
NORTON ABRASIVES -

Léghűtéses, közepes sűrűségű biztonsági párnák

A Norton Abrasives léghűtéses, közepes sűrűségű alátéteket közepes teljesítményű csiszolási alkalmazásokhoz tervezték. Gumi felépítésű, hornyolt agy kialakítású, hogy hideg levegőt szívjanak be a lemezek mögé, biztosítva a tartósságot és a rezgések megelőzését. Ezeknek a párnáknak a gumi felületén ívelt bordák vannak, amelyek kiszorítják a hőt a csiszolási zónából, így minimálisra csökkentik a tárcsaterhelést és növelik a csiszolási élettartamot. A menetes, hüvelyes nyílású rögzítőelemek kis méretű furatokhoz illeszkednek, és 12000 ford./perc maximális fordulatszámot biztosítanak. Válasszon a 4 és 4.5 hüvelykes átmérőjű tartalék alátétek széles választékából.

StílusModellÁtmérőMax. SebességÁr (ÁFA nélkül)
A636425049184"12,000 rpm€72.93
A636425021224.5 "11,000 rpm€88.27
BOSCH -

Fiber Disc alátétek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AMGX0450€42.21
BMGX0500€49.25
DIABLO -

Fiber Disc alátétek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ADCP070VGPS01G€39.94
BDCP045VGPS01G€26.12
MERIT -

Négyzet alakú padok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A08834184463€11.40
B08834182057€26.06
NORTON ABRASIVES -

Fiber Disc alátétek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A63642543425Backup Pad€155.33
B63642543235Lemez biztonsági pad€133.10
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Fiber Disc alátétek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A15M054Tartozék€50.34
B15M044Tartozék€42.34
C15M055Tartozék€50.95
D15D044Csiszolótárcsa€31.92
E15D027Csiszolótárcsa€58.94
ARC ABRASIVES -

Mini Flap Disc Backup Pad 2 hüvelykes átmérőjű Roll On/Off

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
11-50259AC9KNA€14.91
INGERSOLL-RAND -

Disc Backup Pad 7 hüvelyk átmérőjű Psa

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6130AAA4KZG€63.48
FINISH 1ST -

Psa Disc Backup Pad 6 hüvelyk átmérőjű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
11122-035Ad4qxr€47.61
MERIT -

Mini szárnyas tárcsa Bkup Pd 2 hüvelyk átmérőjű be- / kikapcsolás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
08834168539AE7EBA€9.24
3M -

Interfész pad

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
60-4550-3778-2CN7VKY€23.36
3M -

Lemeztartó készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
60440127995CN7VKZ€107.88
CENTURY DRILL AND TOOL -

Léghűtéses hátlap, 7 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
77195CQ8LPL€44.15
CGW ABRASIVES -

Backup Pad, 2 Diax1/4, Med Pad, T/O M10

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
59738CQ8LZY€19.57
GRAINGER -

Hook-and-Loop lemez hátlap, 5 hüvelyk átmérő x 1/2 hüvelyk T, 5/8 11 belső menet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
08834168967CP7PEG€23.65
MAKITA -

Gumi hátlap, 5 hüvelykes méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
743015-1CT2BVH€27.35
DYNABRADE -

Lemeztartó pad, horog és hurok rögzítési típus, 6 hüvelykes lemez átmérő, 13000 max. Fordulat

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
54327CH6KGA€63.38
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?