Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 63642506135 Tárcsás hátlap 5 hüvelyk átmérő Hl 5/16-24e x T | AE9ZZX 6PF91

NORTON ABRASIVES 63642506135 Tárcsás hátlap 5 hüvelyk átmérővel Hl 5 / 16-24e x T

Raktáron
Tétel: AE9ZZX Típus: 63642506135Kereszthivatkozás: 6PF91
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
€57.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos Edge Disc Backup Pad
Hátsó rögzítés mérete5/16 "-24 EXT
Hátsó rögzítés típusaMenetes tengely
test anyagaHab
Sűrűségközepes
Átmérő5"
Arcra szerelés típusaHorog és hurok
Max. Sebesség15,000 rpm
Vastagság1 / 2 "
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6307909889
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÁtmérőArcra szerelés típusaTételMax. SebességVastagságVákuumlyuk kialakításaÁr
NORTON ABRASIVES 63642506136 Tárcsás hátlap 5 hüvelyk átmérő Hl 5/16-24e x T | AE9ZZY 6PF92 63642506136Hab5"Horog és hurokKúpos Edge Disc Backup Pad15,000 rpm1 / 2 "5 lyuk€51.46
NORTON ABRASIVES 63642506160 Tartólap Közepes műanyag, 6 hüvelyk átmérőjű | AG3GGJ 33KM21 63642506160Műanyag6"Horog és hurokBackup Pad12,000 rpm1.5 "Többlyukú€145.24
NORTON ABRASIVES 63642506138 Tárcsás hátlap, 6 hüvelyk átmérőjű, menetes tengely. Hossz, 15000 RPM max. Sebesség, Közepes | CJ2AEU 436G33 63642506138---Lemez biztonsági pad---€87.37
ajánlatkérés
NORTON ABRASIVES 63642506146 Tárcsás hátlap, 6 hüvelyk átmérőjű, menetes tengely. Hossz, 15000 RPM max. Sebesség, Közepes | CJ2AEW 3WK95 63642506146---Lemez biztonsági pad---€91.53
ajánlatkérés
NORTON ABRASIVES 63642506142 Tárcsás hátlap, 6 hüvelyk átmérőjű, menetes tengely. Hossz, 15000 RPM max. Sebesség, Közepes | CJ2AFB 3WK91 63642506142---Lemez biztonsági pad---€61.62
ajánlatkérés
NORTON ABRASIVES 63642506141 Tárcsás hátlap, 6 hüvelyk átmérőjű, menetes tengely. Hossz, 15000 RPM max. Sebesség, Közepes | CJ2AFC 6A024 63642506141---Lemez biztonsági pad---€63.11
ajánlatkérés
NORTON ABRASIVES 63642506145 Tárcsás hátlap, 6 hüvelyk átmérőjű, menetes tengely. Hossz, 15000 RPM max. Sebesség, Közepes | CJ2AFD 3WK94 63642506145---Lemez biztonsági pad---€85.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642506135 Tárcsás hátlap 5 hüvelyk átmérővel Hl 5 / 16-24e x T
€57.60 /Mértékegység