Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66261006948 Hátsó pad 4-1/2 hüvelyk átmérőjű közepes hab Pk5 | AF8LGW 26ZY93

NORTON ABRASIVES 66261006948 Hátsó pad 4-1/2 hüvelyk átmérőjű közepes hab Pk5

Raktáron
Tétel: AF8LGW Típus: 66261006948Kereszthivatkozás: 26ZY93

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€524.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBackup Pad
Hátsó rögzítés mérete5 / 8 "-11
Hátsó rögzítés típusaLyuk
test anyagaHab
Sűrűségközepes
Átmérő4.5 "
Arcra szerelhető méret4-1 / 2 "
Arcra szerelés típusaHorog és hurok
Max. Sebesség10,000 rpm
Vastagság1 / 2 "
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód6805300000

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÁtmérőArcra szerelés típusaMax. SebességPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66261016581 Tartólap 4 hüvelyk átmérőjű 8000 ford./perc gumi | AF8LHN 26ZZ44 66261016581Gumi4"TR8000 rpm1€41.53
NORTON ABRASIVES 66261059354 Hátsó pad 3 hüvelyk átmérő 20000 ford./perc hab Pk5 | AF8LKE 28AA36 66261059354Hab3"Horog és hurok20,000 rpm5€190.62
NORTON ABRASIVES 66261059360 Hátsó pad 5 hüvelyk átmérő 10000 ford./perc hab Pk5 | AF8LKF 28AA38 66261059360Hab5"Horog és hurok10,000 rpm5€505.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261006948 Hátsó pad 4-1/2 hüvelyk átmérőjű közepes hab Pk5
€524.17 /csomag