NORTON ABRASIVES Közepes sűrűségű biztonsági párnák


Szűrő
Sűrűség: közepes , Vastagság: 1 / 2 " , Vákuumos furat kialakítása: Nincs lyuk
StílusModelltest anyagaÁtmérőArcra szerelés típusaMax. SebességPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
66261059354
Hab3"Horog és hurok20,000 rpm5€190.62
B
66261006948
Hab4.5 "Horog és hurok10,000 rpm5€524.18
C
66261059360
Hab5"Horog és hurok10,000 rpm5€505.50
D
66261016581
Gumi4"TR8000 rpm1€41.53

Közepes sűrűségű biztonsági párnák

A Norton Abrasives közepes sűrűségű tárcsás hátlapok támogatják és rögzítik a tartozékokat, például a mini-, sarok- vagy matricacsiszolókat a polírozási és csiszolási alkalmazásokhoz. Hab- vagy gumiszerkezettel rendelkeznek, amelyek nedvességállóságot vagy kiváló stabilitást biztosítanak csúszós felületeken. Horog-and-loop vagy TR roll on / off homlokra szerelhető rögzítőkkel rendelkeznek a tárcsák szilárd rögzítéséhez. Egyes modellek menetes lyukú hátsó rögzítéssel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a fűrész fogainak elmozdulását. Ezek a betétek 8000, 10000 és 20000 ford./perc üzemi sebességgel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?