NORTON ABRASIVES Léghűtéses, közepes sűrűségű biztonsági párnák


Szűrő
Test anyaga: Gumi , Sűrűség: közepes , Arcra szerelés típusa: Arbor Hole , Vákuumos furat kialakítása: Nincs lyuk
StílusModellÁtmérőMax. SebességÁr (ÁFA nélkül)
A
63642504918
4"12,000 rpm€72.93
A
63642502122
4.5 "11,000 rpm€88.27

Léghűtéses, közepes sűrűségű biztonsági párnák

A Norton Abrasives léghűtéses, közepes sűrűségű alátéteket közepes teljesítményű csiszolási alkalmazásokhoz tervezték. Gumi felépítésű, hornyolt agy kialakítású, hogy hideg levegőt szívjanak be a lemezek mögé, biztosítva a tartósságot és a rezgések megelőzését. Ezeknek a párnáknak a gumi felületén ívelt bordák vannak, amelyek kiszorítják a hőt a csiszolási zónából, így minimálisra csökkentik a tárcsaterhelést és növelik a csiszolási élettartamot. A menetes, hüvelyes nyílású rögzítőelemek kis méretű furatokhoz illeszkednek, és 12000 ford./perc maximális fordulatszámot biztosítanak. Válasszon a 4 és 4.5 hüvelykes átmérőjű tartalék alátétek széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?