Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66261059360 Hátsó pad 5 hüvelyk átmérő 10000 ford./perc hab Pk5 | AF8LKF 28AA38

NORTON ABRASIVES 66261059360 Tartólap 5 hüvelyk átmérőjű 10000 5 / perc hab PkXNUMX

Raktáron
Tétel: AF8LKF Típus: 66261059360Kereszthivatkozás: 28AA38
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
€505.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBackup Pad
Hátsó rögzítés mérete5 / 16 "-24
Hátsó rögzítés típusaLyuk
test anyagaHab
Sűrűségközepes
Átmérő5"
Arcra szerelhető méret5"
Arcra szerelés típusaHorog és hurok
Max. Sebesség10,000 rpm
Vastagság1 / 2 "
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód6805300000

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÁtmérőArcra szerelés típusaMax. SebességPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66261006948 Hátsó pad 4-1/2 hüvelyk átmérőjű közepes hab Pk5 | AF8LGW 26ZY93 66261006948Hab4.5 "Horog és hurok10,000 rpm5€524.17
NORTON ABRASIVES 66261016581 Tartólap 4 hüvelyk átmérőjű 8000 ford./perc gumi | AF8LHN 26ZZ44 66261016581Gumi4"TR8000 rpm1€41.53
NORTON ABRASIVES 66261059354 Hátsó pad 3 hüvelyk átmérő 20000 ford./perc hab Pk5 | AF8LKE 28AA36 66261059354Hab3"Horog és hurok20,000 rpm5€190.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261059360 Tartólap 5 hüvelyk átmérőjű 10000 5 / perc hab PkXNUMX
€505.50 /csomag