NORTON ABRASIVES Közepes sűrűségű horog és hurok tárcsák


Szűrő
Sűrűség: közepes
StílusModelltest anyagaÁtmérőArcra szerelés típusaTételMax. SebességVastagságVákuumlyuk kialakításaÁr (ÁFA nélkül)
A
63642506145
---Lemez biztonsági pad---€103.34
ajánlatkérés
B
63642506138
---Lemez biztonsági pad---€105.72
ajánlatkérés
C
63642506146
---Lemez biztonsági pad---€110.76
ajánlatkérés
D
63642506142
---Lemez biztonsági pad---€74.56
ajánlatkérés
E
63642506141
---Lemez biztonsági pad---€76.36
ajánlatkérés
F
63642506135
Hab5"Horog és hurokKúpos Edge Disc Backup Pad15,000 rpm1 / 2 "Nincs lyuk€57.60
G
63642506136
Hab5"Horog és hurokKúpos Edge Disc Backup Pad15,000 rpm1 / 2 "5 lyuk€51.46
H
63642506160
Műanyag6"Horog és hurokBackup Pad12,000 rpm1.5 "Többlyukú€145.23

Közepes sűrűségű horog és hurok tárcsák

Norton Abrasives közepes sűrűségű alátámasztó párnák csiszoláshoz, csiszoláshoz, felület-előkészítéshez és polírozáshoz. A tartósság és a rugalmasság növelése érdekében uretánhab konstrukciójuk, valamint letört párnaéleik vannak az éles szélek kiküszöbölésére. Ezek a sárga színű tányérok hosszú kúpos, rugalmas élekkel vannak felszerelve a durva és közepes szemcseméretű korongcsiszoláshoz. Ezen túlmenően szabványos furatmintákkal rendelkeznek (egyes modellek), amelyek elősegítik a vákuumcsiszolást, és horog és hurok felülettel rendelkeznek az ütésállóság érdekében. A párnák alátámasztják a tárcsákat, hogy egyenletesen oszlassák el a nyomást a felületeken, az üvegszálas hátlapokat pedig menetes szárral, hogy további szilárdságot biztosítsanak és minimálisra csökkentsék a hőállóságot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?