Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 55764 Lemeztartó pad 3 hüvelyk átmérő Hl 5/16-24ext, 5 Pk | AB9BVF 2AYP6

3M 55764 Lemeztartó pad 3 hüvelyk átmérő Hl 5/16-24ext, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AB9BVF Típus: 55764Kereszthivatkozás: 2AYP6

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€185.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos Edge Disc Backup Pad
Hátsó rögzítés mérete5/16 "-24 EXT
Hátsó rögzítés típusaMenetes tengely
test anyagaHab
SűrűségKemény
Átmérő3"
Arcra szerelés típusaHorog és hurok
Max. Sebesség15,000 rpm
Vastagság1 / 2 "
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód6805305000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSűrűségÁtmérőArcra szerelés típusaTételMax. SebességVastagságÁr
3M 5575 Hátsó pad 5 hüvelyk átmérőjű Psa 5/16-24 külső, 10 Pk | AB9BYY 2AZY2 5575közepes5"Ragasztó / PSAKúpos Edge Disc Backup Pad10,000 rpm3 / 4 "€594.39
3M 60311 Hátsó pad 1-1/16 Átmérő Hl Rollon/off, 20 Pk | AB9WLV 2FUZ7 60311közepes1 1 / 16 "Horog és hurokKúpos Edge Disc Backup Pad10,000 rpm5 / 16 "€382.38
3M 05576 Hátsó pad 6 hüvelyk átmérőjű Psa 5/16-24 külső, 10 Pk | AC2EFH 2JEL9 05576közepes6"Ragasztó / PSAKúpos Edge Disc Backup Pad12,000 rpm3 / 4 "€1,339.14
3M 14114 Horog-hurok tárcsa BU betét 4-1 / 2 átmérőjű AG9JXE 20RU54 14114--Horog és hurokLemez biztonsági pad--€71.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 55764 Lemeztartó pad 3 hüvelyk átmérő Hl 5/16-24ext, 5 Pk
€185.54 /Mértékegység