Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66261059354 Hátsó pad 3 hüvelyk átmérő 20000 ford./perc hab Pk5 | AF8LKE 28AA36

NORTON ABRASIVES 66261059354 Tartólap 3 hüvelyk átmérőjű 20000 5 / perc hab PkXNUMX

Raktáron
Tétel: AF8LKE Típus: 66261059354Kereszthivatkozás: 28AA36
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
€190.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBackup Pad
Hátsó rögzítés mérete1 / 4 "
Hátsó rögzítés típusaAcél szár
test anyagaHab
Sűrűségközepes
Átmérő3"
Arcra szerelhető méret3"
Arcra szerelés típusaHorog és hurok
Max. Sebesség20,000 rpm
Vastagság1 / 2 "
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)11.4
Hajó hossza (cm)11.2
Hajószélesség (cm)11
HS-kód6805300000

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÁtmérőArcra szerelés típusaMax. SebességPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66261006948 Hátsó pad 4-1/2 hüvelyk átmérőjű közepes hab Pk5 | AF8LGW 26ZY93 66261006948Hab4.5 "Horog és hurok10,000 rpm5€524.17
NORTON ABRASIVES 66261016581 Tartólap 4 hüvelyk átmérőjű 8000 ford./perc gumi | AF8LHN 26ZZ44 66261016581Gumi4"TR8000 rpm1€41.53
NORTON ABRASIVES 66261059360 Hátsó pad 5 hüvelyk átmérő 10000 ford./perc hab Pk5 | AF8LKF 28AA38 66261059360Hab5"Horog és hurok10,000 rpm5€505.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261059354 Tartólap 3 hüvelyk átmérőjű 20000 5 / perc hab PkXNUMX
€190.62 /csomag